カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-822t」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式鉄筋結束機 ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
    用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A
充電工具 本体カテゴリ
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
"rb-822t" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷