カテゴリ
- 物流用品(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 空調・照明・電設資材(34)
- バイク部品(24)
- 自動車補修部品(21)
- 建築金物(20)
- 制御機器(17)
- 切削工具(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 測定用品(15)
- 作業工具(12)
- カー用品(10)
- 機構部品(8)
- オフィス家具(8)
- 事務用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- メカニカル部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 作業服(6)
- 自転車部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 農業機械(4)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(64)
- I-VALUE(56)
- コガネイ(41)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(21)
- TRUSCO(17)
- フジトク(13)
- GIKEN(川口技研)(8)
- ESTERA(7)
- スリーアールソリューション(7)
- NS(日進工具)(6)
- REX(レッキス工業)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- JACKALL(ジャッカル)(6)
- 東正車輛(5)
- 篠原電機(5)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- AUTO-BI(山田辰)(4)
- イチネンTASCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rb-s」の検索結果

ソレノイドバルブ(RB542S)
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7![CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413905-240918-02.jpg)
CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)3.7色シルバー出力(W)900(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】900~340/【ecoモード運転】690~115コード長さ(m)電源:1.9方式遠赤外線外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)1.9ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行306外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)897×306×306保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節10段階首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)9待機時消費電力(W)0.7
ローラーボーイRB20S
トーエイライト¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷測定時便利な指針用矢印付仕様測定範囲0.1~9999.9m(大型カウンター表示)、目盛10cm間隔材質合成樹脂質量(g)620寸法(cm)車輪径20、柄伸縮式(全長51~99)
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付
(68件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(19個)当日出荷ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)
東洋バルヴ(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ジムノック0.5 黒 10本入
ZEBRA(ゼブラ)¥729税込¥8021箱(10本)当日出荷ノック式の0.5ミリの油性ボールペン。ラバーグリップ付で長時間の筆記にも手が疲れにくい。インク色黒入数1箱10本入
ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式
第一機材(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。種類たて引き用寸法50・65兼用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ビームソケット(トラックレール用先端金具)
allsafe(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様ノブねじ付属。付属品ノブねじトラスコ品番762-4905適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4品名スタンドベースのみ穴径(mm)約44mm
防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ) RB-55S2
リンナイ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】。※防熱板本体は熱により変色する場合があります。※コンロとコンロ側壁との間の寸法を測定して2cm以下の場合はこの器具は設置できません。ビルトインコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、一度お買い上げの販売店までご相談ください。また、テーブルコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、テーブルコンロ用側壁防熱板が代わりにお使いいただけます。◇テーブルコンロ(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SM2。◇テーブルコンロ(ガラストップ用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SG2
爪交換レンチ用補助ハンドル
S.E.K.(スエカゲツール)(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。全長(mm)480質量(g)630トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼ピッチ(mm)40
落下防止ストラップ
トップ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途高所作業に仕様18Vインパクト対応トラスコ品番387-2521材質テープ:PP、平ゴム:オペロン全長(mm)約115質量(g)12
スチーム用ボールバルブ(スタンダードボア)
ハマイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷グランド部は、シール効果の高い形状のパッキンをダブルに設け、コニカルスプリングが熱変形及びシールの面圧の低下を防ぎ、長時間の使用に耐えます。 ハンドルを外し、セットスクリューをゆるめて、グランドナットが増し締め出来る構造で万全を期しています。 断熱・保温材の巻きやすいロングネックタイプです。材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)最高使用圧力(MPa)1.47接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)120材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS304材質(アダプター)C3604材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)C3604材質(リング)C3604ボア径スタンダードボア材質(ステムベアリング)PTFE(ルーロン相当品)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
ミニラッパ
KC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷誰にでも簡単に音を出すことができるミニラッパ 予想外に大きい音が出るので、サウンドインパクトは抜群 各種スタンド類に取り付け可能なアタッチメントが付属質量(g)約100タイプストレート全長(cm)約23.5
超硬トリマルータービット
EARTH MAN(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(6本)当日出荷超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。用途文字・溝彫り加工に。軸(mm)(丸)6
大型農機爪交換レンチ
Pro-Auto¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。厚さ(mm)ヘッド部:25全長(mm)605サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ質量(g)1000ヘッド径(Φmm)42
分岐母線支持台(低圧用)
篠原電機¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付
東正車輛(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
つなぎ服 5910シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から4日以内出荷吸汗速乾生地を採用しています。 特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。 帯電防止素材使用です。用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65・綿35仕様クラボウムービンカットR
二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷色黒材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ねじこみタイプ材質特殊合金鋼タイプねじこみタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セットほか当日出荷から33日以内出荷単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。適合扉厚(mm)28~40キーディンプルキー(リバーシブル仕様)種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3鍵違い数500通り
セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷タジマセフシステム対象品。スチール製ビス用トレイ。セフフックで腰周りやセフツールボックスへの着脱が可能。マグネット付きで鉄骨やLGSに付けることも可能です。平置きでも使用可能。セフフック付用途ビス用マグネットトレイ
落下防止ソケット
trad¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
リングバー伸縮式黄/黒
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。用途駐車場や歩行者通路の仕切りに色黒/黄色反射トラスコ品番854-7555材質塩ビ質量(g)670
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
三段式支持台(低圧用)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
チョイスネックストラップ
ラスタバナナ¥780税込¥8581個当日出荷本製品はスマートフォン・携帯電話用ネックストラップです。携帯電話・小型デジタルカメラ・携帯型オーディオ機器等に取り付け可能です。本製品はジョイントパーツが付属しているのでスマートフォン・携帯電話とストラップ部分を分離することができます。本製品の先端にはYシャツのポケット等、衣類をはさむことができるクリップが付属しています。ストラップ本体のリフレクター(反射材)が車のヘッドライト等に反応します。セット内容ネックストラップ×1長さ(cm)約74(ジョイント部より)
...





![CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413905-240918-02.jpg)