カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1,251)
  • パソコン/周辺機器(1,202)
  • バイク部品(1,019)
  • 農業機械(805)
  • 制御機器(778)
  • 物流用品(623)
  • 空調・照明・電設資材(599)
  • 切削工具(568)
  • 作業服(401)
  • オフィス家具(390)
  • 卓上消耗品(337)
  • 作業工具(314)
  • 事務用品(313)
  • 船舶用品・漁業資材(311)
  • 厨房用品(303)
  • 自転車部品(287)
  • 科学研究・開発用品(261)
  • 機構部品(239)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
  • FA担当者のオススメ新商品(187)
  • 測定用品(183)
  • 学童・教育用品(175)
  • 建築金物(173)
  • 家電(173)
  • メカニカル部品(157)
  • 自動車補修部品(150)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(142)
  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • 清掃用品(120)
  • 安全保護具(114)
  • 研磨材(112)
  • 電動工具(105)
  • 安全靴・作業靴(91)
  • 梱包用品(86)
  • 店舗什器・備品(85)
  • カー用品(70)
  • 保管用品(66)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 電気材料(60)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 防犯用品(44)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(42)
  • 防災用品(40)
  • 溶接用品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 住設機器(35)
  • マスク(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • バッテリー・電装(30)
  • 農具(30)
  • 安全用品(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 食品・飲料(28)
  • 介護用品(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • ヘルスケア(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 空圧工具(15)
  • 医療(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 縫製用品(14)
  • 手袋(13)
  • 日用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 理美容(5)
  • 救急・衛生(5)
  • エンジン工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)

「rb」の検索結果

関連キーワード
13,533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(64件のレビュー)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • メンGIベルト RB 32mm カジメイク

    メンGIベルト RB 32mm

    カジメイク(42件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • 差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパーRB 型

    ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 RB-26 神戸製鋼

    溶接棒 RB-26

    神戸製鋼(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
    棒端色:黒色伸び(%)23(一例)引張強力(N/mm2)510(一例)降伏点(N/mm2)450(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイクラブRB リングスター

    ジョイクラブRB

    リングスター(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    工具箱のゴールデンサイズ!強度も高く、あらゆる人を支えるボックス 400mmまで収納可能 中皿1枚付き
    用途工具の収納に。 ホビー、釣具の収納に。トラスコ品番487-3327質量(kg)2レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー材質(ハンドル)ABS外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)243
  • RBホースブリッジ セフティー3

    RBホースブリッジ

    セフティー3(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
    用途ポンプ作業補助用品。材質ニトリルゴム質量(g)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70適合ホース径(Φmm)50まで
  • ジョイクラブRB リングスター

    ジョイクラブRB

    リングスター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長め工具・道具収納に最適 480mmまで収納可能 中皿1枚付き
    トラスコ品番487-3343質量(kg)2.5レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)253
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。
    トラスコ品番327-0629全長(mm)57質量(g)130肉厚(mm)(最大)1.2切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)適合替刃RB22K
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。 ローラーと刃にベアリングを採用しています。
    肉厚(mm)(最大)1.2適合替刃RB3042SK
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
    用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。トラスコ品番809-4544全長(mm)330質量(g)870ベアリング14適合パイプ裸鋼管回転半径(mm)222~250適合範囲(mm)外径:12~67
  • 40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ) マキタ

    40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ)

    マキタ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)353幅(mm)177質量(kg)2.1高さ(mm)100出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)625充電可能本数2USBタイプType-A
  • ジョイクラブRB リングスター

    ジョイクラブRB

    リングスター(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    作業工具等の収納にジャストサイズ 400mmまで収納可能 両開きで蓋も取り外し可能です。
    付属品仕切板4枚付仕様ダブルオープントラスコ品番487-3335質量(kg)1.5レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)265
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • カットマン RB50 REX(レッキス工業)

    カットマン RB50

    REX(レッキス工業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。
    用途鋼管用トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ切断能力1/2~2inch(21~61mm)
  • 軽量シャックル RB コンドーテック

    軽量シャックル RB

    コンドーテック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
    型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータ RB500シリーズ CKD

    小型レギュレータ RB500シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    4,186税込4,605
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
  • カバーフィルムロールタイプ CF-RB4 サンビー

    カバーフィルムロールタイプ CF-RB4

    サンビー
    699税込769
    1個
    当日出荷
    カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレンサイズB4判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)450×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67
  • サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック

    サンプラ(R) シーラーRBボトル(角)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管全長(mm)57質量(g)130種類裸銅管用形式RB22ベアリング5動作半径(mm)43適合管外径(Φmm)3~22
  • ジョイクラブRB リングスター

    ジョイクラブRB

    リングスター(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    曲尺・替刃式鋸・水平器等の収納に645mmまで収納可能 中皿1枚付 両開きで蓋も取り外し可能です。
    付属品仕切板4枚付仕様ダブルオープントラスコ品番487-3351質量(kg)3.1レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)330
  • メンGIベルト RB 40mm カジメイク

    メンGIベルト RB 40mm

    カジメイク(6件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
    長さ(mm)約1100幅(mm)約40サイズM混率(%)綿100バックルローラー
  • 座付キャノン戸当り RB-32 シロクマ

    座付キャノン戸当り RB-32

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
  • ステンレス鋼製 コード掛 RB-102 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 コード掛 RB-102

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0576材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)16種類標準奥行(mm)22仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)130
  • RBチューブカッター替刃(ステン REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター替刃(ステン

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。
    用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40
  • サンプラ(R)RBボトル サンプラテック

    サンプラ(R)RBボトル

    サンプラテック(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    材質シーラーRB、その他の材質
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)150質量(g)350種類被覆・裸銅管用形式RBN30Pベアリング8動作半径(mm)132適合管外径(Φmm)5~34
  • カットマン RB50替刃 REX(レッキス工業)

    カットマン RB50替刃

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味で長寿命です。
    用途鋼管の切断にトラスコ品番760-5196適合機種CUTRB50質量(g)30
  • リベラル戸当り RB-48 シロクマ

    リベラル戸当り RB-48

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。
    用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
  • スポーツサングラス RB-43 DUKE(デューク)

    スポーツサングラス RB-43

    DUKE(デューク)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    形状一眼型質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×16.0×4.5機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可材質(フレーム)ポリカ材質(レンズ)ポリカ
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。適合機種RB28S・30MINIS適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9 タカチ電機工業

    TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9

    タカチ電機工業
    109税込120
    1袋(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアル戸当り RB-6G シロクマ

    ラジアル戸当り RB-6G

    シロクマ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)サイズ(mm)45
  • RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD

    RB500シリーズ 小形レギュレータ

    CKD
    1,813税込1,994
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    接続方式ワンタッチ
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管全長(mm)93質量(g)175種類裸銅管用形式RBN28ベアリング8動作半径(mm)60適合管外径(Φmm)4~28
  • ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542MM)

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
関連キーワード
...