カテゴリ
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rb0604」の検索結果

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
ショックアブソーバ RB060
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ
呉竹¥169税込¥1861本4日以内出荷毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。インク水性染料インキ