カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 保管用品(11)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb1200」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
  • 収納棚につける落下防止ベルトN キングジム

    収納棚につける落下防止ベルトN

    キングジム
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂質量(kg)対象物:100/本外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25耐震性震度6強相当
  • M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M3型中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
    用途棚上の収納物の落下防止に。ブルー材質ナイロンベルト幅(mm)25
  • 軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バー サカエ

    軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バー

    サカエ
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトレスラック軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M2型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー
  • 中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バー サカエ

    中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バー

    サカエ
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バーです。 落下防止バーを使用する事で荷物の落下を防ぎます。耐震対策にピッタリです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチール
  • M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
    用途棚に積載した収納物の落下防止に。質量(kg)0.3材質/仕上ナイロン幅(mm)25ブルー
  • 軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用落下防止バー サカエ

    軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用落下防止バー

    サカエ
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用の落下防止バーになります。荷物の落下防止、地震対策に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプリセットボルト ニューストロング販売

    クランプリセットボルト

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • シャワーチェアエッジ etac

    シャワーチェアエッジ

    etac
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    一般的な四角形のシャワーチェアに比べて、座面との接地面が少なく、足が自由になりますので、立ち上がりやすいシャワーチェアです。三本の脚がそれぞれ床面に接地するため、タイルなど床面が平らでない場合でもガタつきづらいのも特徴です。(カメラの三脚と同じ理由です)。浴室コーナーに配置すれば、洗い場スペースを有効に活用することが出来ます。座面の高さは42~57cmまで7段階に調節が可能ですので、身体の大きさに合わせて調整できます。はめ込み式ですので、ドライバー等の工具は不要です。座面の表面には滑り止め加工が施されています。座面には水切り効果を配慮した排水孔がありますので、衛生的で、座ってもヒヤリとしません。
    材質座面/ポリプロピレン、脚部・高さ調整バネ/アルミニウム幅(mm)座面:450、脚から脚まで:520質量(kg)2.2高さ(mm)450~570(7段階調節可能)アズワン品番63-1208-65最大耐荷重(kg)130
  • 中量ボルト式棚R3型 用回転式落下防止バー TRUSCO

    中量ボルト式棚R3型 用回転式落下防止バー

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    後付可能な回転式の落下防止バーです。
    高さ(mm)16グリーン材質スチール 表面処理:ユニクロメッキ
  • 高耐力50両ねじボルト カナイ

    高耐力50両ねじボルト

    カナイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
    付属品強度区分6TのM16ナット:2個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ボルト式棚R3型 用脱着式落下防止バー TRUSCO

    中量ボルト式棚R3型 用脱着式落下防止バー

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    脱着可能な落下防止バーです。
    高さ(mm)11グリーン材質スチール 表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • 卓上ラック W1200用 井上金庫販売

    卓上ラック W1200用

    井上金庫販売
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装質量(kg)7.7備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
  • 屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC

    屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB]

    JRC
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力がベルトをコンベアの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

    omron(オムロン)
    329,800税込362,780
    1箱
    翌々日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
  • 合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック

    合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB

    マキテック
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)樹脂ピッチP(mm)35耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • CD Series(CDM2RB32-1200Z) SMC

    CD Series(CDM2RB32-1200Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    71,980税込79,178
    1台
    18日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    71,980税込79,178
    1台
    18日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻グリーン購入法適合アジャスターあり
  • 再生木材ストアベンチ RPウッドタイプ W1200 モリマーキンキ

    再生木材ストアベンチ RPウッドタイプ W1200

    モリマーキンキ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。店舗などの屋内省スペースにも、設置しやすいフラットなベンチ。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管50×26 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)25ブラウン(RPウッド)タイプ背なし高さH(mm)400奥行D(mm)370幅W(mm)1200グリーン購入法適合
  • 再生木材ストアベンチ EMウッドタイプ W1200 モリマーキンキ

    再生木材ストアベンチ EMウッドタイプ W1200

    モリマーキンキ
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。店舗などの屋内省スペースにも、設置しやすいフラットなベンチ。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/脚:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管50×26 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)24.7ブラウン(EMウッド)タイプ背なしエコマーク認定認定高さH(mm)400奥行D(mm)370幅W(mm)1200グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1796アズワン品番65-7887-22
  • プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1200 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1655アズワン品番65-7877-26
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは長さ 1200 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9881アズワン品番65-7964-42
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    12,880税込14,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1200 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0383アズワン品番65-7874-46
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0941アズワン品番65-7889-37
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは長さ 1200 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0119アズワン品番65-7879-82
  • プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1200 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:217-1536アズワン品番65-7887-51
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SG2シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG2シリーズ

    omron(オムロン)
    399,800税込439,780
    1個
    36日以内出荷から41日以内出荷
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。