カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「rb1400」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックラピッドバー ノガ

    プラスチックラピッドバー

    ノガ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番837-6279
  • 屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC

    屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB]

    JRC
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力がベルトをコンベアの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • 卓上ラック W1400用 井上金庫販売

    卓上ラック W1400用

    井上金庫販売
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装質量(kg)8.6備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
  • セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

    omron(オムロン)
    699,800税込769,780
    1箱
    翌々日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • セーフティライトカーテン F3SG2シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG2シリーズ

    omron(オムロン)
    559,800税込615,780
    1個
    36日以内出荷から41日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC

    屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]

    JRC
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応 StarTech.com

    HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像。HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供。安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ。HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
    用途教室や会議室でHDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、長さ(mm)97幅(mm)70ブラック高さ(mm)13質量(g)156電源付属ACアダプタ出力電圧(V)12DC入力電圧(V)110-240AC出力電流(A)1延長ケーブル(m)50最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz保証期間2年間入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
  • POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE

    テルトニカ・ネットワークス
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)65
  • COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    COMPACT DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    1,698税込1,868
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
    質量(g)10
  • DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
    質量(g)60
  • SIM ADAPTOR KIT テルトニカ・ネットワークス

    SIM ADAPTOR KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    999税込1,099
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC19:SIM ADAPTOR KIT SIMアダプタキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145
    質量(g)2
  • 4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS テルトニカ・ネットワークス

    4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS

    テルトニカ・ネットワークス
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)2
  • POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL

    テルトニカ・ネットワークス
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など
    質量(g)55