カテゴリ
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
「rb28sk」の検索結果

チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1適合替刃RB28SK
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42