カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

セーフティロータリーカッター L
オルファ(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
システム収納 リサイクルボックス
アイリスチトセ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。高さ(mm)1000質量(g)47900種類片開き/引出し奥行(mm)415間口(mm)835色(本体)ホワイトグリーン購入法適合


IGOゴムバンド#265(#25-4.5)
IGO¥1,398税込¥1,5381袋5日以内出荷500g入りのカラーゴムバンドです。厚さ(mm)1質量(g)500折径(mm)100切り幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
システム収納 リサイクルボックス(配送組立サービス付)
アイリスチトセ¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。質量(g)47900種類片開き/引出しグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら