カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「rb54c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートマスタバルブ RBシリーズ ParkerTAIYO

    5ポートマスタバルブ RBシリーズ

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から64日以内出荷
    ポート数5
  • ソレノイドバルブ(RB54C) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB54C)

    ParkerTAIYO
    55,980税込61,578
    1個
    64日以内出荷
    質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • マニアルバルブ(RB54N) ParkerTAIYO

    マニアルバルブ(RB54N)

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    61日以内出荷
    接続口径Rc1/4・Rc3/8質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
  • マニアルバルブ(RB54) ParkerTAIYO

    マニアルバルブ(RB54)

    ParkerTAIYO
    44,980税込49,478
    1個
    61日以内出荷
    接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
  • カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1セット(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP