カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 京セラ(1)
- 呉竹(1)
- ニチバン(1)
- バンドー化学(1)
- リス(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 廣杉計器(1)
- 阪上製作所(1)
- ストロングホールド(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「rb56」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥779税込¥8571袋(25個)当日出荷から翌々日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ
呉竹¥189税込¥2081本4日以内出荷毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。インク水性染料インキ
ボックス型コンテナ
リス¥8,098税込¥8,9081個4日以内出荷●中身が外から確認できるので物の整理に適しています。トラスコ品番278-0580フタ無適合コンテナB-55/B-56/B-56-3/B-75/RB-61外寸法・高さ(mm)167外寸法・奥行(mm)448コンテナ種類ベタ目外寸法・間口(mm)660有効内寸法・間口(mm)607有効内寸法・奥行(mm)399有効内寸法・高さ(mm)150
液晶保護フィルム Verbatim PMC15N MM156VB5 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Verbatim PMC15N MM156VB5取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター Verbatim PMC15N MM156VB5 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Verbatim PMC15N MM156VB5取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ刃数2枚刃被削材高硬度材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレート
2人用(1310W)パネル脚(420H)スタンダードベンチ(490D) 1310W490D420H アイボリー
オカムラ(岡村製作所)¥79,980税込¥87,9781台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×490×420グリーン購入法適合
2人用(1310W)パネル脚(420H)スタンダードベンチ(490D) 1310W490D420H ブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥93,980税込¥103,3781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×490×420グリーン購入法適合
アセロ ローバック 3人用 各席パネル肘付 ライトアンバー色 1648W610D815H ブラウン ライトアンバー色
オカムラ(岡村製作所)¥269,800税込¥296,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1648×610×815グリーン購入法適合