カテゴリ
- 作業工具(9)
- 機構部品(3)
- テープ(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rb60 olfa」の検索結果

ロータリーカッターLL型
オルファ(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。仕様替刃式、左右両用トラスコ品番294-2593質量(g)97刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りパッキン
アトムリビンテック(49件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
円形刃45ミリ替刃
オルファ(26件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷刃径(Φmm)45適合替刃・カッター29B、41B、156B刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 (大)
オルファ(107件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(10枚)ほか当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
円形刃28ミリ替刃
オルファ(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1箱(2枚)ほか当日出荷刃径(Φmm)28適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28)刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティロータリーカッター L
オルファ(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用
(10件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷モノタロウRC60の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
ロータリーカッター28
オルファ(11件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷仕様替刃式、左右両用トラスコ品番859-0626刃径(Φmm)28材質(刃)タングステン鋼適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃RoHS指令(10物質対応)対応
ドア・窓用気密パッキン
ニトムズ(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(2巻)ほか当日出荷から5日以内出荷ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC
岩田製作所(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(1本)当日出荷から13日以内出荷隙間をふさぐフラップ付きタイプ色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
玄関ドア用戸あたり波型テープ
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥809税込¥8901巻当日出荷室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。タイプ波型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5