カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「rb66」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローリングベイト RB66 タックルハウス

    ローリングベイト RB66

    タックルハウス
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ダウンサイズ化によりシビアな状況下にも対応。フッコ、セイゴクラス狙いにも、また、大型メバルにも対応。
    用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)66質量(g)12タイプシンキングフック#10リングタイプ#2
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ピクニックバスケット リオバスケット RB-66 サンコープラスチック

    ピクニックバスケット リオバスケット RB-66

    サンコープラスチック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    きれいな色とシンプルな形がオシャレで楽しいバスケット。レジャーはもちろん、お買い物やスポーツなど、さまざまなシーンで活躍。フタは片手でラクラク開閉できるロック付き。
    材質ポリプロピレン質量(g)約667寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約403×303×261
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
  • 露出ボックス取付用金具 ENDO(遠藤照明)

    露出ボックス取付用金具

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    付属品六角ナット(M10×H8)平座金(M12)質量(kg)0.4適合器具EFG5501SB/EFG5502SB/EFG5503SB/EFG5504SB用
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm

    ENDO(遠藤照明)
    899税込989
    1組(2個)
    5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ジグブロック 2面 スーパーツール

    ジグブロック 2面

    スーパーツール
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    3日以内出荷
    用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
  • アンチョビドライバー RB JACKALL(ジャッカル)

    アンチョビドライバー RB

    JACKALL(ジャッカル)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    タチウオジギングの”リアルベーシック”。[繊細かつテクニカルなジギング専用設計]。適度に柔らかさを持たせたテーパーはタチウオに対し、しっかりと”喰わせの間”を与えることが可能です。また、1日中使っていても疲れにくく、エントリーユーザーの方や、これから本格的にタチウオジギングをやり込んで行きたい方にも最適な一本です。[各アンチョビメタルに対応]。タチウオ専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。
    長さ(m)6'6"/1.99m継数(本)2
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M 京セラ

    SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M

    京セラ
    8,198税込9,018
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
  • MA60C  スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKI

    MA60C スレッドヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    RB661C 後継モデル。輪行時にフォークを抜いてもボールが飛び出さ。ない脱落防止機能付き。
    サイズ1"質量(g)149タイプJISスタックハイト(mm)37.4(上27.2、下10.2)
  • Φ32 出幅調整エンドブラケット カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ32 出幅調整エンドブラケット カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR 京セラ

    SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR

    京セラ
    9,698税込10,668
    1本
    6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート