カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「rb67」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RB67用替刃 PE管 REX(レッキス工業)RB67用替刃 PE管REX(レッキス工業)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
軽くシャープな切れ味です。
用途PE管用トラスコ品番809-4475適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)50
RB67M用替ローラ REX(レッキス工業)RB67M用替ローラREX(レッキス工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ベアリング付き。
用途RB67M用。適合パイプ薄肉ステンレス鋼管溝付
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCOクリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具TRUSCO
61,980税込68,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト材質ハニカムルーバ:アルミ黒艶消
拡散フィルター ENDO(遠藤照明)拡散フィルターENDO(遠藤照明)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト材質拡散フィルター:アクリル(片面マット仕上)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑) エスコ0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)エスコ
35,300税込38,830
1個
翌日出荷
防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-67厚さ(mm)約1.7質量(kg)約30長さ(m)20幅(cm)91
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1箱(2個)
3日以内出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ジグブロック 2面 スーパーツールジグブロック 2面スーパーツール
1,498,000税込1,647,800
1個
3日以内出荷
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベアリング付き。
用途RB67S用。適合機種RB67S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RB67用。適合機種RB67適合パイプ銅管
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
RBチューブカッタ N67PE REX(レッキス工業)RBチューブカッタ N67PEREX(レッキス工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途PE管の切断トラスコ品番809-4685全長(mm)247質量(g)870肉厚(mm)(最大)5.8
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ベアリング付き。
用途RB67PE用。適合機種RB67PE適合パイプPE管
RBチューブカッタ N67M REX(レッキス工業)RBチューブカッタ N67MREX(レッキス工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れトラスコ品番809-4684全長(mm)176質量(g)870適合サイズ13Su~50Su
RB N42・67M替ローラ REX(レッキス工業)RB N42・67M替ローラREX(レッキス工業)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
水道用波状ステンレス鋼管へ簡単に溝入加工が可能。
用途RBN42・67用替ローラトラスコ品番809-4669適合機種RBN42・67質量(g)30
ミーリング加工用 ワイパーチップ ワルターミーリング加工用 ワイパーチップワルター
36,980税込40,678
1箱(10個)
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状ワイパーRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX ワルターミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMXワルター
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ワイパーチップ SNEF・SNEX ワルターミーリング加工用 ワイパーチップ SNEF・SNEXワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。適合本体M2136適合被削材種Hチップ形状ワイパーRoHS指令(10物質対応)対応
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
リアルブラッシュ 呉竹リアルブラッシュ呉竹(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13商品タイプ本体
RBチューブカッター替刃(ステン REX(レッキス工業)RBチューブカッター替刃(ステンREX(レッキス工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽くシャープな切れ味です。
用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽くシャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。