カテゴリ
- 制御機器(3)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rbp0050」の検索結果

PR1500用バッテリパック
CyberPower¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷RBP0050用途PR1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)12.4本体寸法(mm)奥行152バッテリー容量(Ah)17バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)174本体幅(mm)181
CP750用バッテリパック
CyberPower¥18,180税込¥19,9981個4日以内出荷RBP0053用途CP750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:1個本体質量(kg)2.8本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)100本体幅(mm)65
PR750用バッテリパック
CyberPower¥28,380税込¥31,2181個欠品中RBP0054用途PR750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)132