カテゴリ
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rbp0074」の検索結果

OL1000/1500用バッテリパック
CyberPower¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷RBP0074用途OL1000/1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:3個本体質量(kg)8.8本体寸法(mm)奥行310バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)68本体幅(mm)160
交換用バッテリパック オンラインシリーズ用
サイバーパワー¥76,980税込¥84,6781式6日以内出荷UPS オンラインシリーズ用交換バッテリパック定格出力電流(A)60保存温度(℃)-15~45バッテリー密閉型鉛相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら