カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「rbs-45」の検索結果

二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥3,298税込¥3,6281袋(5個)欠品中色黒材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
レールブレーキ(スプリング保持形)
旭精工¥199,800税込¥219,7801個21日以内出荷スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4
レールブレーキ(スプリング保持形)P40
旭精工¥199,800税込¥219,7801個21日以内出荷スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様空気圧力(MPa)【最小開放】0.4寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4