カテゴリ

  • バイク純正部品(29)
  • 切削工具(14)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rbv」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV

    DST(大同端子製造)
    3,098税込3,408
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    端子形状丸形
  • LIXIL(リクシル)  交換用サッシ錠(クレセント) TOSTEM(LIXIL)

    LIXIL(リクシル) 交換用サッシ錠(クレセント)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・様々なサッシに馴染みやすいデザインの住宅用サッシに付いているクレセントの交換用汎用クレセントです。様々なクレセントに対応できます。DIYにてドライバー1本で簡単に交換が可能です。
  • ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜 375g 全成長段階用 アイリスオーヤマ

    ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜 375g 全成長段階用

    アイリスオーヤマ
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。
    仕様一日の給与量の目安:超小型犬(5kg以下)・1/2~1袋、小型犬(5~10kg)・1~2袋、中型犬(10~20kg)・2~4袋、大型犬(20~40kg)・4袋以上成分(100g当たりエネルギー)たんぱく質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下、約90kcal質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200
  • ボール盤バイス trad

    ボール盤バイス

    trad(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
    材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    2,600税込2,860
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
    クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
  • キリンスキビクター ニッサチェイン

    キリンスキビクター

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1巻(15m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ミニチェックバルブ アズワン

    ミニチェックバルブ

    アズワン
    8,098税込8,908特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
  • ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜 375g 13歳以上用 アイリスオーヤマ

    ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜 375g 13歳以上用

    アイリスオーヤマ
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。
    仕様一日の給与量の目安:超小型犬(5kg以下)・1/2~1袋、小型犬(5~10kg)・1~2袋、中型犬(10~20kg)・2~4袋、大型犬(20~40kg)・4袋以上成分(100g当たりエネルギー)たんぱく質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下、約90kcal質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200
  • PROBLUEレンズ bolle

    PROBLUEレンズ

    bolle
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷
    ブルーライトを弾く、PROBLUEレンズ採用。
    レンズ色PROBLUE
  • ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜70g×6P 全成長段階用 アイリスオーヤマ

    ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜70g×6P 全成長段階用

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。小分けで与えやすい6Pセットです。
    仕様一日の給与量の目安:超小型犬(5kg以下)・1/2~1袋、小型犬(5~10kg)・1~2袋、中型犬(10~20kg)・2~4袋、大型犬(20~40kg)・4袋以上成分(100g当たりエネルギー)たんぱく質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下、約90kcal質量(g)77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×90
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜70g×6P 13歳以上用 アイリスオーヤマ

    ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜70g×6P 13歳以上用

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。小分けで与えやすい6Pセットです。
    仕様一日の給与量の目安:超小型犬(5kg以下)・1/2~1袋、小型犬(5~10kg)・1~2袋、中型犬(10~20kg)・2~4袋、大型犬(20~40kg)・4袋以上成分(100g当たりエネルギー)たんぱく質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下、約90kcal質量(g)77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×90
  • ロータリスイッチ 5極 PCB Alps Electric

    ロータリスイッチ 5極 PCB

    Alps Electric
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°
    仕様コンタクト定格電流:300 mA●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614接点数5定格電圧(V)DC16接点構成SP5T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7806-84パネルカット寸法(mm)0.9
  • チップ CSVTB 三菱マテリアル

    チップ CSVTB

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • 耐水バナービニール(マット)2 LFM-WRBV2 Canon

    耐水バナービニール(マット)2 LFM-WRBV2

    Canon
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    屋外用途に適した高耐水・高耐光なターポリンタイプのキヤノン純正耐水バナー用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。
    仕様フチなし対応:左右、オートカット:可能1巻長さ(m)約15.3坪量(g/m2)530
  • 携帯用嘔吐バッグ ゴーボム モレーンコーポレーション

    携帯用嘔吐バッグ ゴーボム

    モレーンコーポレーション
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    携帯用嘔吐バッグ ゴーボム は、感染源となる嘔吐物を簡単・清潔に管理・処分できる商品です。各バッグ内にある超吸収パッドは、約300mlの液体を30秒でジェル化。汚物の飛散を防ぎます。医療機関はもちろんのこと、 飛行機や鉄道、バスやタクシーなどの交通機関での常備にも適しています。また、ノロウィルスのシーズンには、公共機関で常備することにより、汚染拡散を予防することができます。 。 ※ストーマの排泄処理にも対応しています。
    用途医療、介護ケア、災害用の汚物処理バック寸法(cm)15.3×39.4アズワン品番65-2103-07吸水量(mL)300
  • チップ CSVTC 三菱マテリアル

    チップ CSVTC

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • 高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル

    THECUT
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。
    材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
  • チップ BTBT-B 三菱マテリアル

    チップ BTBT-B

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ BTAT-B 三菱マテリアル

    チップ BTAT-B

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ BTVT-B 三菱マテリアル

    チップ BTVT-B

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CTAT 三菱マテリアル

    チップ CTAT

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • クリーンボード Bタイプ 馬印

    クリーンボード Bタイプ

    馬印
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷
    カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。厚みが12mmと薄いため自然な仕上がりに。マーカーボードタイプ。
    用途マーカーボード仕様板面:無地、樹脂枠付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
  • チップ CSVTF 三菱マテリアル

    チップ CSVTF

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ BTAT-B 三菱マテリアル

    チップ BTAT-B

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TTAT 三菱マテリアル

    チップ TTAT

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状正三角形60°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CTAT 三菱マテリアル

    チップ CTAT

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CTAT 三菱マテリアル

    チップ CTAT

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CTBT-B 三菱マテリアル

    チップ CTBT-B

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ メモ台テーブル付き アイコ

    ミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ メモ台テーブル付き

    アイコ
    32,980税込36,278
    1脚
    6日以内出荷
    ネスティングできるメモ台(テーブル)付きチェア!。メモ台の仕様が左右タイプ選べるミーティングチェア。メモ台付きでネスティングも可能なので、大学や企業のセミナールームなど様々な場所で活躍します。
    仕様水平スタック材質背:P.P.樹脂成形品/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ/メモ台:強化 PP 樹脂成形品アルミダイキャスト、鋼板スチールパイプ、ナイロン双輪キャスター幅(mm)655高さ(mm)790奥行(mm)750キャスターあり肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合背タイプパッド無しメモ台あり
  • ミーティングチェアMC-597 ネスティング・背パッド付きタイプ メモ台テーブル付き アイコ

    ミーティングチェアMC-597 ネスティング・背パッド付きタイプ メモ台テーブル付き

    アイコ
    36,980税込40,678
    1脚
    6日以内出荷
    ネスティングできるメモ台(テーブル)付きチェア!。背中部分にクッションを搭載しており座り心地をアップさせます!。メモ台の仕様が左右タイプ選べるミーティングチェア。メモ台付きでネスティングも可能なので、大学や企業のセミナールームなど様々な場所で活躍します。
    材質背:P.P.樹脂成形品、ウレタンフォーム(MC-597)/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ/メモ台:強化 PP 樹脂成形品アルミダイキャスト、鋼板スチールパイプ、ナイロン双輪キャスター幅(mm)655高さ(mm)790奥行(mm)750キャスターあり肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合スタッキング不可ネスティング背タイプパッド付メモ台あり
  • 高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル

    高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
  • スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
    仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm
  • CLAMPER COMP,FR B    45156KBV000 ホンダ

    CLAMPER COMP,FR B 45156KBV000

    ホンダ
    909税込1,000
    1個
    4日以内出荷
  • ROD COMP,RR BRK   43451MBV000 ホンダ

    ROD COMP,RR BRK 43451MBV000

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • CASE COMP,R BOT    51421KBV003 ホンダ

    CASE COMP,R BOT 51421KBV003

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • M/C ASSY,RR BRK   43500KBV006 ホンダ

    M/C ASSY,RR BRK 43500KBV006

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • HOSE COMP,FR BRK    45125MBV003 ホンダ

    HOSE COMP,FR BRK 45125MBV003

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷