カテゴリ
- 安全保護具(7)
- 切削工具(5)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 理研オプテック(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- カシオ計算機(2)
- 京セラ(2)
- ノーブランド(2)
- エスコ(1)
- グンゼ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- バンドー化学(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- クリスタルアイ(1)
エコロジープロダクト
「rc-170」の検索結果

RC-170B VF-P用 ガスケット
理研オプテック¥799税込¥8791個8日以内出荷RC-170B VF-P用ガスケット日本人の標準寸法に合わせた設計と 顔当たりの良いソフトクッションで、メガネと顔の隙間から入る 粉じんをしっかりガードします。用途保護メガネ RC-170B VF-P用ガスケット
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
マリンカッタ(水産用万能バサミ)
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
保護メガネ
理研オプテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
保護メガネ ガスケット付
理研オプテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
VベルトC形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
理研オプテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応角度調節可
FEP熱収縮チューブ
グンゼ¥99,980税込¥109,9781本18日以内出荷FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質FEP長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5再生紙使用マーク適合
Pilina保護メガネ1ブラック
YAMAZEN(山善)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。屋外作業時の眩しさ軽減に。軽作業や検査作業での光ストレスの軽減に。物流・運送業などでの屋外の移動作業に。レジャーや屋外レクリエーション作業に種別RC-170BK Sレンズ色スモークフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
Pilina保護メガネ1クリア
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。粉じんや異物が多い作業現場。温度差やマスク使用がある作業環境。長時間の装着が求められる作業に。上方向から異物が飛んでくるリスクがある作業に種別RC-170BK規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
プリンター電卓
カシオ計算機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式サイズデスクタイプ質量(g)570電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)桁数12機能印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×165×64.6メモリー数3
【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GR/RC/RA/FR カラー
ノーブランド¥14,980税込¥16,4781セット(1000mL×6本)当日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合機種メーカーリソー
Pilina保護メガネ1イエロー
YAMAZEN(山善)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。夜間作業。夜間警備業務。悪天候時の視界確保。霧対策。雨の日でも屋外作業がある職種(建設・通信・設備点検など)。夜間運転や作業補助に。暗所での作業に。屋内での検査・検品や細かい部品の取扱作業に種別RC-170BK Yレンズ色イエローフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GR/RC/RA 黒
ノーブランド¥14,980税込¥16,4781セット(1000mL×6本)翌々日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リソー■RC100/RC110/RC113/RC115D/RC221/RC223/RC225/RC333/RC335/RA100/RA201/RA202/RA203/RA205/GR170/GR271(E)/GR273/GR275/GR371/GR373/GR375色黒適合機種メーカーリソー適合純正型番【リソー】RA-RCインク黒(S-569)、RA-RCインク黒(S-975)、GRインク 黒(S-539)
20系 ヴェルファイア アルファードファイバーフルLEDテールランプ V2 シーケンシャル流れるウインカータイプ レッドクリアー
クリスタルアイ¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷色レッドクリアーグリーン購入法適合
ワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401個8日以内出荷部品名称ワツシヤ図解NoMS510RC-2K スタータシステム部品_No.19、MS511RC-K エンジン スタータシステム部品_No.19、MS410RC-2K エンジン スタータシステム部品_No.17、FHD-35-3M スタータ分解部品_No.170、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.17、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.18、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.170、MS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.19、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.19、FHD-6-M スタータ部品_No.17、MS511R4T-K スタータ部品_No.19、MSA613R2TS-K-1 エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.19、FHD-35 スタータ分解部品_No.170、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.18、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.19
チヨークシャフトASSY
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoMS410ESR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.52、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.52、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.52、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.53、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.53、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.52、MS410R2-K エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.56、MS410ENR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.52、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.52、MS410RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ部品_No.52、MK31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.53、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.38など
フユーエルパイプ
BIGM(丸山製作所)¥51税込¥561個8日以内出荷部品名称フユーエルパイプ図解NoBSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.21、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.25、FHD-6-M フューエルタンク部品_No.17、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.21、FHD-35 燃料タンク部品_No.170、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.21、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.46、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.25、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.44、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.17、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.25、BSA-410 フューエルタンク部品_No.21、BSA-411S フューエルタンク部品_No.21、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.44、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.44、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.25、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.44、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.21、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.44、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.17、BSA-410S フューエルタンク部品_No.21
ブリーザASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoMS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.20、MS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.9、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.9、MS413CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.18、MS310EA-K クランクケース バルブ部品_No.17、MSA410-K クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.9、MS410ESR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.17、MSA513R2TS-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.18、MS330EW-K クランクケース,バルブ部品_No.20、FHD-35-3M シリンダ、バルブ部品_No.170、SD41ED-2 クランクケース バルブ部品_No.17など