カテゴリ

  • 安全保護具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-170b vf-p」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ 理研オプテック保護メガネ理研オプテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
保護メガネ ガスケット付 理研オプテック保護メガネ ガスケット付理研オプテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
一眼型保護メガネ(防曇・防塵) 理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵)理研オプテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応角度調節