カテゴリ
- 農業機械(99)
- バイク部品(69)
- 電動工具(30)
- 切削工具(29)
- 自動車補修部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 家電(7)
- メカニカル部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(98)
- MAD MAX(マッドマックス)(45)
- マキタ(29)
- EIKO(栄工舎)(9)
- CKD(8)
- brembo(7)
- 東芝(6)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- 京セラ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- アズワン(3)
- 東芝ライテック(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rc-18」の検索結果

VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
滑り止めテープ 丸型打ち抜き
ラクテム¥189~税込¥208~1セット(4枚)ほか当日出荷から6日以内出荷CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
エルボール用ダストカバー PRC
IKO(日本トムソン)(11件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
クイックリリース クランプ
TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ
ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
非常用標識用リモコン
東芝¥27,980税込¥30,7781個当日出荷メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。トラスコ品番251-2498長さ(mm)1790幅(mm)600寸法(mm)60取付単4乾電池X2本付電源単4乾電池×2本付属コード長さ(m)USBケーブル0.5縦(mm)179横(mm)48
ギヤレンチ フレキシブルコンビ
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり
VベルトC形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画
エンプレイス¥18,980税込¥20,8781台当日出荷付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応色ブラック質量(g)本体:85、リアカメラ:30センサー3軸Gセンサー電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大500液晶サイズ4.0インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。動作温度(℃)-10~60画素数200万画素、リアカメラ:200万画素フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps音声マイク、 スピーカー内蔵カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動
ジャパン玄人DX コンクリート用
三京ダイヤモンド工業¥43,980税込¥48,3781枚3日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 コンクリート用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0適合材コンクリート用チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズ
タカチ電機工業¥319税込¥3511袋(10個)3日以内出荷接着テープ付の円柱型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
牛刀包丁
クラシア¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用。作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい。食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク用途調理の際に材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)315耐熱温度(℃)100刃渡り(mm)185
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/Rc形溝数3食付き(P)2.5
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工