カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(21)
  • 農業機械(15)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「rc-70」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトのみ(DH-RC-70用) サンセルフ

    LEDライトのみ(DH-RC-70用)

    サンセルフ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70

    特殊電極
    229,800税込252,780
    1箱(2.5kg)
    14日以内出荷
    タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。 溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。
    用途スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど棒長(mm)300棒径(Φmm)4被覆系黒鉛電流範囲(A)80~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • CRNKCS SET(RC70E)   04911MJLJ50 ホンダ

    CRNKCS SET(RC70E) 04911MJLJ50

    ホンダ
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(RC70E)   04911MJLJ30 ホンダ

    CRNKCS SET(RC70E) 04911MJLJ30

    ホンダ
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(RC70E)   04911MJLJ20 ホンダ

    CRNKCS SET(RC70E) 04911MJLJ20

    ホンダ
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
  • ゴム戸当り ハイロジック

    ゴム戸当り

    ハイロジック(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
    材質ゴム
  • CRNKCS SET(RC70E)   04911MJLJ52 ホンダ

    CRNKCS SET(RC70E) 04911MJLJ52

    ホンダ
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • カートリッジガン 若井産業

    カートリッジガン

    若井産業(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラジアスクランプ 永楽産業

    ラジアスクランプ

    永楽産業
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • ラジエターコック SUN

    ラジエターコック

    SUN(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 調光リモコン ODELIC(オーデリック)

    調光リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シーリングライト専用
    仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
  • 自在コーン(伸縮コーン) サンセルフ

    自在コーン(伸縮コーン)

    サンセルフ(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
    材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂寸法(mm)305×305蛍光オレンジ種類伸縮式、LED付使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個デザインライン入り
  • ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー

    ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ

    ヤマト・インダストリー(12件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
  • VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    Sコーティングコーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
    表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRC)硬さ基準片

    山本科学工具研究社(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
  • ケーブルラックカッター カクタス

    ケーブルラックカッター

    カクタス
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
    トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
  • 【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    低周波パルス式、微小電流タイプ 1~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以下です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
    仕様【対象塗膜厚さ】1mm以下セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)質量(kg)3.9電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)1~7(波高値)
  • 【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    アース電極を用い、検査効率をUPさせるPC鋼線用のピンホール探知器
    セット内容本体、取扱説明書、収納ケース(本体用)、プローブ(プローブ用高電圧コード5m付)、円筒ブラシ用ホルダー、円筒ブラシ電極(Φ55×300mm)、間接アース電極(アース用高電圧コード2m付)、充電コード2m、安全スイッチ(安全スイッチ5m付)、プローブ収納バッグ質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源(V)AC100~240(50/60Hz)100VA電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~7(波高値)対象塗膜厚さ1mm以下警報方式ランプ、ブザー使用時間(時間)約10.5(最大出力電圧時)サービス分類レンタル
  • ドラゴン両刃コアドリル ハウスビーエム

    ドラゴン両刃コアドリル

    ハウスビーエム
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ヘルシーステップ ささみ 70g×3P アイリスオーヤマ

    ヘルシーステップ ささみ 70g×3P

    アイリスオーヤマ
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    食事面から健康維持をサポートするグレインフリー(穀物不使用)のドッグフードです。全成長段階用の総合栄養食です。
    成分たんぱく質6.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.0%以下、水分92.0%以下寸法(mm)(1袋あたり)90×160内容70g×3袋カロリー(kcal)(100gあたり)57
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色 ヤマトモビリティ&Mfg.

    鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色

    ヤマトモビリティ&Mfg.
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
    アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
  • HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)

    HSS ストレートドリル

    PROCHI(プロチ)
    6,998税込7,698
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用。
  • インクリボン スター精密

    インクリボン

    スター精密
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    幅(mm)13(リボン)適合機種メーカースター精密
  • リバーシブルカバー ツツミ工業

    リバーシブルカバー

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。厚さ(mm)0.1材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン
  • ソロワークチェアー RC70型 ナイキ

    ソロワークチェアー RC70型

    ナイキ
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    集中とリフレッシュを自由に切り替えられるソロワークチェアーです。
    幅(mm)655高さ(mm)1175奥行(mm)740座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ロードリングコーン トーグ安全工業

    ロードリングコーン

    トーグ安全工業
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    重量型で反射性能が高いカラーコーンです。 反射性能に優れた高輝度反射シートを使用している柔軟性に優れたコーンです。 別注にてベース部にロゴ等を入れる事ができます。特注色も可能です。
    質量(kg)約3.7シートサイズ(mm)上段:約150、下段:約100サイズ(mm)□355×高さ700反射シート高輝度反射シート(リフレクト平行2段)
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • PFA熱収縮チューブ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ

    グンゼ
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
    用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 屋根形エンドキャップ ネグロス電工

    屋根形エンドキャップ

    ネグロス電工
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0