カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,935)
- 配管・水廻り設備部材(1,375)
- 油圧機器・油圧ホース(572)
- 農業機械(416)
- 科学研究・開発用品(359)
- FA担当者のオススメ新商品(261)
- 住設機器(165)
- 測定用品(162)
- 切削工具(144)
- 制御機器(140)
- 空圧工具(94)
- 溶接用品(92)
- ポンプ・送風機・電熱機器(85)
- バイク純正部品(67)
- 学童・教育用品(61)
- バイク部品(53)
- 自動車補修部品(40)
- パソコン/周辺機器(30)
- 農業・園芸資材(30)
- 物流用品(19)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 家電(18)
- メカニカル部品(17)
- 電動工具(17)
- 建築金物(14)
- カー用品(14)
- 清掃用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 機構部品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 作業工具(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 測定関連サービス(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SMC(1,930)
- CKD(725)
- コガネイ(566)
- BIGM(丸山製作所)(414)
- エスコ(312)
- オンダ製作所(165)
- ノーリツ(162)
- フジトク(121)
- 日東工器(118)
- KITZ(キッツ)(95)
- アズワン(94)
- 光陽産業(85)
- ParkerTAIYO(80)
- ジーエルサイエンス(79)
- 千代田通商(69)
- フジキン(69)
- ニューマシン(69)
- カクダイ(68)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rc1 1/2」の検索結果

六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥679~税込¥747~1個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷エスコ品番EA469AK-15A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
プラグ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
NW テーパー おすねじ
コスモ・テック(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
(53件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
Rc1・1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)60使用温度範囲(℃)-20~100対辺(mm)76使用流体冷温水材質(Oリング)EPDMねじ径Rc1・1/2”
Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1・1/2”
RC1・1/2”雌ねじカップリング(ステンレス製)
エスコ¥48,200税込¥53,0201個翌日出荷仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" Y型ストレーナー
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)40ねじ径Rc1・1/2”
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
...