カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 塗料(20)
  • 切削工具(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「rc111」の検索結果

102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • シリコンコードヒーター 八光電機

    シリコンコードヒーター

    八光電機
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
    外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
  • シリコンコードヒーター ノーブランド

    シリコンコードヒーター

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
    材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
  • ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス)

    ロッカースイッチ ミニ

    FUJIX(フジックス)(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
  • 高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    ¥59,880~税込¥65,868~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRC ローラチェーンボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質スティール
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)

    HyperZ管用テーパタップ鋼用

    NACHI(不二越)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
    用途鋼用/Rc形溝数3食付き(P)2.5
  • ステンレス304 けいしゃ エム・あい

    ステンレス304 けいしゃ

    エム・あい
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)80×80×57
  • Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ CSPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    コーティングTiCN2コーティング
  • HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)

    HSS ストレートドリル

    PROCHI(プロチ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用。
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • Z-PRO 高硬度材加工 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 高硬度材加工

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc

    OSG(オーエスジー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc

    OSG(オーエスジー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rc表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 止り穴加工用。

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
    用途止り穴加工用。
  • ガスケット シリンダヘッド 1 1RC-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 1RC-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット ブリーザカバー 1RC-11169-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット ブリーザカバー 1RC-11169-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11190-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11190-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-11 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,シリンダヘツド 1 1RC-11191-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • カバー シリンダヘッド 1 1RC-11191-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー シリンダヘッド 1 1RC-11191-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • カバー シリンダヘッド 1 1RC-11191-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー シリンダヘッド 1 1RC-11191-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット ヘッドカバー 1 1RC-11193-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット ヘッドカバー 1 1RC-11193-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • プレート ブリーザ 1RC-11165-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート ブリーザ 1RC-11165-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダヘッドアセンブリ 1RC-11101-09 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダヘッドアセンブリ 1RC-11101-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • 管用テーパネジプラグゲージ Rc 測範社

    管用テーパネジプラグゲージ Rc

    測範社
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
  • パレット台車 TRUSCO

    パレット台車

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
    用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • パレット台車 ハンドル付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル付

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
  • パレット台車 ストッパー付 TRUSCO

    パレット台車 ストッパー付

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー付材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定