カテゴリ

  • バイク純正部品(62)
  • 制御機器(20)
  • 塗料(20)
  • 切削工具(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc121」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 骨盤サポートチェア ドリームウェア

    骨盤サポートチェア

    ドリームウェア
    6,388税込7,027
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    骨盤を支えてしっかりホールド。 背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。 いつでもどこでも使用可能。 あぐらの姿勢もしっかりサポート。 猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。
    用途骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとして材質構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%張地ポリエステル100%部材ポリアミド材質(クッション)ポリウレタン
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    119税込131
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • アズフロン(R)PTFEカップリング アズワン

    アズフロン(R)PTFEカップリング

    アズワン
    23,400税込25,740
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
  • 耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
    用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • SRC レジューサ イハラサイエンス

    SRC レジューサ

    イハラサイエンス
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
  • HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)

    HyperZ管用テーパタップ鋼用

    NACHI(不二越)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
    用途鋼用/Rc形溝数3食付き(P)2.5
  • ストロー片側平状溶着タイプ TRUSCO

    ストロー片側平状溶着タイプ

    TRUSCO
    559税込615
    1セット(50本)
    当日出荷
    全長(mm)100
  • Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ CSPR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    コーティングTiCN2コーティング
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製) カーメックス

    バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)

    カーメックス
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    油穴
  • カムシャフトアセンブリ 1 1RC-12170-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カムシャフトアセンブリ 1 1RC-12170-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ,インテーク 1RC-12111-01 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,インテーク 1RC-12111-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ エキゾースト 1RC-12121-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ エキゾースト 1RC-12121-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング バルブアウタ 1RC-12114-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング バルブアウタ 1RC-12114-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • Z-PRO 高硬度材加工 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 高硬度材加工

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
  • カムシャフトアセンブリ 2 1RC-12180-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カムシャフトアセンブリ 2 1RC-12180-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト 1RC-12157-09 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 1RC-12157-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • シート バルブスプリング 1RC-12116-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シート バルブスプリング 1RC-12116-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング バルブインナ 1RC-12113-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング バルブインナ 1RC-12113-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ,エキゾ-スト 1RC-12121-01 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,エキゾ-スト 1RC-12121-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー カーメックス

    バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー

    カーメックス
    55,980税込61,578
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    油穴
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rc表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • ボール スクリュー(セラミックボール) イマオコーポレーション

    ボール スクリュー(セラミックボール)

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック

    高圧3方ボールバルブ BK3

    フローテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • バルブ インテーク 1RC-12111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ インテーク 1RC-12111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 止り穴加工用。

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
    用途止り穴加工用。
  • ローラーキャビネット TRUSCO

    ローラーキャビネット

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。 ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
    付属品シリンダー錠(鍵2枚付)、天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)仕様ボールスライドレール材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)
  • ローラーキャビネット TRUSCO

    ローラーキャビネット

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
    付属品天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)材質本体:スチール、キャスター金具:スチール
  • ハンガーラック用カバーw120 AIS (エイ・アイ・エス)

    ハンガーラック用カバーw120

    AIS (エイ・アイ・エス)
    4,598税込5,058
    1台
    8日以内出荷
    幅(mm)1210質量(kg)0.9高さ(mm)1750奥行(mm)460