カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「rc2000-15」の検索結果

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC
椿本チエイン¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
椿本チエイン¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781袋(100個)7日以内出荷圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6820アズワン品番65-7784-85
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.15mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6824アズワン品番65-7776-96
カワマルパッキン 9.5X15XT1.5
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷図解NoMS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.40、BSM-1230SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-1220L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.45、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.43、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.4、BSM-820SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.34、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.36、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.44、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.67、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.7、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.61、MSA513-M ドラム組立部品_No.36、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.15、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.32、MS651DR6T-K 配管部品_No.26、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.15など
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら