カテゴリ
- 清掃用品(1)
- 業務用ロボット掃除機(1)
- 電動工具(1)
- 電動工具/充電工具部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品(14)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(2)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
集塵量(L)
連続使用時間
エコロジープロダクト
サービス分類
「rc200d」の検索結果

充電式ロボットクリーナ
マキタ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RC
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25A
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEYG32M
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)
日本無線¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷精度の高い墨出しシステムにより、簡単で素早い探査が可能に!。コンクリート構造物の事前調査・完了検査工事などに役立ちます。ハンディサーチNJJ-200K-3Dには3D可視化ソフトがレンタル構成品として付属しているため、探査の結果を3Dで確認やJPEG出力で簡易レポートの作成も可能です。用途コンクリートアンカー工事、コア抜工事、電機設備工事、空調設備工事、ガス工事分野、水道工事、コンクリート構造物改修工事、コンクリート建造物調査診断、コンクリート橋梁完成検査工事 など仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【最大走査速度】約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル、スマートフォン、タブレット、USBケーブル×2、ACアダプター(2口仕様)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー(ReportMaker200)、ソフト(3D_MAKER200 Win)、プロテクトキー(3D_MAKER200 Win)、探査シート、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設物探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、取扱説明書(3D_MAKER200 Win)、取扱説明書(3D_MAKER200 And)、収納ケース質量(kg)約1(バッテリーを含む。付属スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式対応OSAndroid(TM) 4.2以上連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)機能【データ保存機能】付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存 メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20m)の探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)【水平方向】深度75未満にある探査対象物:75以上、深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)、深度75時:鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能、深度175時:鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5、【測定深さ】浅モード・標準モード:約1、深モード:約2周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)ディスプレイ付属のスマートフォン、タブレットPCによる制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵防水性能構造:IP54表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、固定+自動感度、平均、OFF)、非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)ハンドル装着時:149±2.5×134.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×74.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)サービス分類レンタル
大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40
本多電子¥639,800税込¥703,7801個5日以内出荷一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ質量(kg)55定格出力1200W発振周波数40KHz外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)アズワン品番61-0173-59材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
コツタ
BIGM(丸山製作所)¥90税込¥991個8日以内出荷図解NoMS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.14、FHD-35 シリンダ部品_No.130、MS330EC-2K クランクケース バルブ部品_No.16、MBW270E-K クランクケース,バルブ部品_No.13、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.15、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.27、MSA413-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.56、MS410ESR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.13、MS310EC-3K クランクケース バルブ部品_No.13、MK31EA クランクケース、バルブ部品_No.13、MS413CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.14、MS410RC-2K エンジン クランクケース部品_No.14、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41など
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoMSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.63、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.63、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.6、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.57、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.57、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.60、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.63、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.60、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリング_No.33、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.60、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.52、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.57、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.63、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.57、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.52、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.40、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.57、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.12
リング
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷部品名称リング図解NoMS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.78、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.73、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.78、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.84、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.84、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.81、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.50、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.78、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.82、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.27、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.73、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.78、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.84、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.84、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.82、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.82、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.29、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.78
LEFS16AB
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RC)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)