「rc20m-13eld28」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタマシンコンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクトJAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
Souriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズ SOURIAUSouriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズSOURIAU
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
UTG614-12PN SOURIAUUTG614-12PNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 JAE(日本航空電子工業)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具JAE(日本航空電子工業)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
RX2025GE1 SOURIAURX2025GE1SOURIAU
54,980税込60,478
1個
当日出荷
M12 用圧着工具 ハーティングM12 用圧着工具ハーティング
149,800税込164,780
1個
当日出荷
適合HARTING M12 Contact用圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズSOURIAU
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
BUCHANAN 圧着工具 ハーティングBUCHANAN 圧着工具ハーティング
189,800税込208,780
1個
欠品中
適合Han C, D, Eコンタクト適合電線サイズ0.14 - 4.0mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau 丸型コネクタ UTOシリーズ SOURIAUSouriau 丸型コネクタ UTOシリーズSOURIAU
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
コネクタスタンダードシェルサイズ12接合型バヨネットボディ向きストレートシリーズUTO材質(ハウジング)アルミニウム合金
Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ SOURIAUSouriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズSOURIAU
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
タイプコネクタシリーズSMS定格電圧(V)220定格電流(A)13保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ SOURIAUSouriau MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズSOURIAU
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
シリーズUTSボディ向きストレート