カテゴリ

  • バイク部品(65)
  • 切削工具(54)
  • 農業機械(51)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • バイク純正部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc45」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRNKCS SET(RC45E)   04911MW4000 ホンダCRNKCS SET(RC45E) 04911MW4000ホンダ
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷
CRNKCS SET(RC45E)   04911MW4020 ホンダCRNKCS SET(RC45E) 04911MW4020ホンダ
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷
RC45 TI4-2-2 ケブラー  RACE ヤマモトレーシングRC45 TI4-2-2 ケブラー RACEヤマモトレーシング
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
仕様ケブラー98×416質量(kg)6タイプTI4-2-2適合車種RVF750/RC45音量(dB)105
替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用 モノタロウ替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用モノタロウ(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10枚)
当日出荷
モノタロウRC45の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。材質(刃)SKS適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3
S25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントS25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
SUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
クイックバークランプ E-ValueクイックバークランプE-Value(72件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ロータリーカッター 刃径45mmタイプ モノタロウロータリーカッター 刃径45mmタイプモノタロウ(14件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
刃径45mmの標準円形刃タイプです。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。刃径(Φmm)45材質(刃)SKS材質ABS・TPR全長(mm)193タイプ本体 替刃式・左右両用刃厚(mm)0.3適合替刃73564742
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターRCアーム[作業工具](4件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
D型ゴム 光D型ゴム
959税込1,055
1本
当日出荷
形状D型材質EPDM長さ(mm)450取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
コーナーRカッター EIKO(栄工舎)コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーRカッター
用途R加工R公差(mm)±0.03
車止め ホイールチョーク CHECKERS車止め ホイールチョークCHECKERS
7,198税込7,918
1個
当日出荷
紫外線、湿気、塩分、オイルに強いです。舗装道路が傷つかないように設計されています。
用途トラック、トレーラー用取付穴径(Φmm)15
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷
用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
ケーブルカッター ラチェットタイプ フジ矢ケーブルカッター ラチェットタイプフジ矢
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。硬度HRC46~52
ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニコーナーRカッター
用途R加工小径(Φmm)2R公差(mm)±0.05
リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-CEIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
超硬コーナーRカッター
用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
ワイヤロープカッター AIOULE(ふじわら)ワイヤロープカッターAIOULE(ふじわら)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ワイヤをバラけずに切断できます。 切断するワイヤ径に合わせて選んでください。
全長(mm)470
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
超硬ミニコーナーRカッター
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
EXENA カッター替刃 Panasonic(パナソニック)EXENA カッター替刃Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EZ9XRCP1用替刃
材質RoHS指令(10物質対応)対応
パッド ストリップ ウォッシャー UNGER(ウンガー)パッド ストリップ ウォッシャーUNGER(ウンガー)
8,298税込9,128
1セット
5日以内出荷
窓を傷つけないナイロン製パッドが片面についたカバーとナイロンストリップTバーセット
材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
レインボーコーン トーグ安全工業レインボーコーントーグ安全工業
29,980税込32,978
1セット(14本)
7日以内出荷
カラフルな7色のコーン×各2本で14本のセットになりました。
用途スポーツ大会やイベント会場に。赤・緑・黄・青・白・橙・ピンク高さ(mm)450材質軟質塩ビトラスコ品番854-7556質量(kg)1種類スタンダードデザイン無地
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
Cコーティング コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)Cコーティング コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。移動・運搬用ワゴン/一人用軽量作業台/補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!。棚板に作業用品を収納・移動しながら、天板で簡易作業もできるため入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板の天板奥行寸法に対応しており、補助テーブル/サポートテーブルとして併せてのご使用もおすすめです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できるサイズです。天板表面はライトグレー色、脚部はシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。支柱・棚板はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50材質(天板)塩ビシート塗装色シルキーホワイト色色(天板)ライトグレーねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)50(自重含む)色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
はさみ・金切(プロ用/直刃) エスコはさみ・金切(プロ用/直刃)エスコ
61,900税込68,090
1丁
翌日出荷