カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「rc6901bl」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    71税込78
    1セット
    当日出荷
    メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • (140042155)RC6901BLロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    (140042155)RC6901BLロータリーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    取扱い終了
    オールプラスチック製ですので錆の心配がありません。強力プラスチック製で耐久力抜群です。(30万回耐久テストで異常ありません)。ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られます。一般家具、厨房器、船舶用等、一般および多湿箇所用にも最適です。かぶせ扉、インセット扉両用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。仕様引張力(N/kgf):2.6トラスコ品番252-2702材質本体・ストライカー:ポリアセタール(POM)、ローラー:ポリエチレン(PE)全長(mm)31.3寸法A(mm)31.3寸法F(mm)2.3寸法D(mm)12.6寸法E(mm)9寸法B(mm)14寸法C(mm)27.2寸法P(mm)24.4寸法I(mm)9寸法J(mm)2寸法G(mm)32寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)23.6押込力N(kgf)1.9H(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチカテゴリ