カテゴリ

  • 制御機器(104)
  • バッテリー・電装(7)
  • 農業機械(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rca 基板」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCAジャック 赤白(2連)基板取付型 LINKMANRCAジャック 赤白(2連)基板取付型LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
スピーカ端子などにお使いいただける赤白ペアのRCAジャックです。
材質プラスチック赤・白コネクタ形状ジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黒 基板用 GB[制御機器]RCAジャック 黒 基板用GB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
基板取付型のRCAジャックです。
RCAジャック 黄 基板用 GB[制御機器]RCAジャック 黄 基板用GB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
基板取付型のRCAジャックです。
ピン・プラグジャック MR-565G マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-565Gマル信無線電機(1件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷
タイプ金メッキタイプ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.3接触抵抗(mΩ)30以下挿入力30N以下抜去力3~30Nコンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250
プラグコネクターJ Beat-SonicプラグコネクターJBeat-Sonic(4件のレビュー)
689税込758
1袋(3個)
当日出荷
RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
RCA ジャックボード 共立電子産業RCA ジャックボード共立電子産業
309税込340
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ローコストなパネル埋め込み式のRCAジャックです。
用途音響や信号用途コネクタ形状ジャック
RS Pro RCAソケット メス ニッケルめっき RS PRORS Pro RCAソケット メス ニッケルめっきRS PRO(5件のレビュー)
939税込1,033
1袋(5個)
欠品中
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = 金;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.KWスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型M.I.K(55件のレビュー)
1,990税込2,189
1枚
当日出荷
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込刃形片刃材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.05
2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機2極小型単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(18件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
DCジャック マル信無線電機DCジャックマル信無線電機(20件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
RS Pro RCAソケット メス ニッケルめっき RS PRORS Pro RCAソケット メス ニッケルめっきRS PRO(3件のレビュー)
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = ナチュラル;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭プラグ Φ6.3マル信無線電機(19件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
USB-DACモジュール エレキットUSB-DACモジュールエレキット
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キットサンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz仕様(DACレゾリューション)16bit周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)基板寸法(mm)97×45対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降適合(USB)1.1または2.0電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)再生紙使用マーク適合
RCAジャック 白 基板取付け用 GB[制御機器]RCAジャック 白 基板取付け用GB[制御機器]
66税込73
1個
5日以内出荷
基板取付け用のRCAジャックです。カラーバリエーションが、黒・赤・黄もあります。
シャークアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)シャークアンテナ SMAタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
RS Pro カプラ RCA RCA RS PRORS Pro カプラ RCA RCARS PRO
519税込571
1個
当日出荷
仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = メス RCA (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = RCAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタルRCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ・圧着形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B耐電圧(V/min)AC500
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケルRS PRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRORS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNCRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RCAプラグ オス 金めっき RS PRORS Pro RCAプラグ オス 金めっきRS PRO(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アルミニウム;メインコネクタとして使用しないこと. 小型フォノプラグ. ソリッドセンターピン 金めっきコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA 3.5 mm モノ RS PRORS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA 3.5 mm モノRS PRO
539税込593
1個
当日出荷
仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス 3.5 mm モノ (1)タイプ = オーディオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = 3.5 mm モノジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮フォノソケット-3.5 mmモノジャック. フォノプラグを3.5 mmモノソケットに接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・プラグジャック MR-566N マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-566Nマル信無線電機
3,198税込3,518特価
1パック(10個)ほか
当日出荷
形状ストレート種類丸型コンタクト形状オス
IRカットフィルター Kenko(ケンコートキナー)IRカットフィルターKenko(ケンコートキナー)
25,980税込28,578
1枚
欠品中
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
RS Pro カプラ RCA RCA RS PRORS Pro カプラ RCA RCARS PRO
599税込659
1個
当日出荷
仕様終端1 = メス RCA (2)終端2 = メス RCA (2)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = RCAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 2終端2コネクション数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金RCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディRoHS指令(10物質対応)対応
マイクアンプ【基板完成品】 ワンダーキットマイクアンプ【基板完成品】ワンダーキット
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゲイン(増幅率)調整可能で幅広いマイク感度に対応するマイクアンプ!マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。ゲイン(増幅率)は可変式でボリウムで調整できます。これにより出力レベルの違う「コンデンサマイク」と「ダイナミックマイク」の両方に対応できます。また、マイクアンプ専用ICによりノイズの多い環境においても優れたノイズ除去特性を発揮します。・PSRR(電源電圧変動除去比):112dB・CMRR(同相信号除去比):126dB音声信号の通過するラインには、オーディオ微小信号回路用の両極性電解コンデンサを採用しています。マイクアンプの基板は2枚横につなげることが可能なので、簡単にステレオ仕様にもすることができます。(ステレオ仕様の場合は当製品が、2セット必要です)電源端子は汎用のヘッダーピンに加えてマイクロUSB端子を備えているのでパソコンなどのUSBを持った機器やモバイルバッテリーなどを接続することが可能です。電源電圧:標準5.0V(2.4~5.5V可)・micro USB端子・汎用端子(ヘッダーピン)動作電流:平均 約300μA(5V時)待機電流:約7μA以下(5V時)※待機モードのジャンパーをオンにしたときの値電圧ゲイン(可変):約21~230倍(26~47dB)入力(モノラル):Φ3.5mmジャック・コンデンサーマイク(2極式)またはダイナミックマイクに対応※ステレオマイクを差し込んだ場合は「左」の音のみ入力され「右」の音は外部出力端子に出力されます※汎用入力端子(CN4)、3ピンからの入力も可能です※プラグインパワー方式のマイクの使用が可能です出力(モノラル):RCAジャック・ラインレベルスピーカアンプ接続端子:ヘッダーピン(2P)・通常出力の約1/20のレベル※電圧ゲイン20倍のスピーカアンプへの接続を想定しています。基板サイズ:36(W)×34.6(D)×16(H)mm※突起物を含まず。またHは基板ハンダ面を含む
産業用RJ45 モジュラープラグ4極 3M(スリーエム)産業用RJ45 モジュラープラグ4極3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。極数4トラスコ品番472-6944材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金形状ストレート質量(g)20種類角型使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)定格電圧(V)AC/DC24定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)結線方法圧着
コンピュータで一流マシン製作!3DプリンタとCADの始め方 CQ出版コンピュータで一流マシン製作!3DプリンタとCADの始め方CQ出版
3,600税込3,960
1冊
当日出荷
3Dプリンタで作ることができる電子機器用ケースのデータ作成方法を解説.本書付属CD-ROMを使ってWindows版3D CADソフトAutodesk 123D Designをインストールし,サンプル・データを3D CADソフトで開き,操作しながら3Dプリンタ用のデータ作成方法が学べる. 目 次 ソフトウェアのインストールとシステム要件について 第1部 はじめて3Dプリンタを使うための基礎知識 第1章 3Dプリンタ3DCAD 1-1 3Dプリンタで出力するまでの作業手順 1-2 3Dプリンタのセットアップ手順 1-3 3Dプリンタで知っておくべき基本事項 1-4 3Dプリンタの選定 第2部 Autodesk 123D Design操作ガイド 第2章 123D Designの入出力操作 2-1 ソフトウェアを立ち上げる 2-2 データ入出力メニュー 第3章 123D Designの画面操作 3-1 View Cube 3-2 ナビゲーションバー 第4章 123D Designのモデリング機能 4-1 プリミティブ機能 4-2 スケッチ 4-3 構成 4-4 修正 4-5 パターン 4-6 グループ化 4-7 結合(ブーリアン演算) 4-8 計測 4-9 文字 4-10 スナップ 4-11 トランスフォーム 4-12 インターネット接続時におけるデータの利用 4-13 ソフトウェアの環境設定 Appendix 1 3Dモデル選択時の共通機能 Appendix 2 2次元図形を選択したときの共通機能 Column 1 3Dプリンタで球を作るのは難しい Column 2 図形確定後の寸法調整 第3部 応用編 ~3Dデータの作成~ 第5章 小型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 5-1 ベースとなるプレートの製作 5-2 基板取り付け用USBコネクタの穴をあける 5-3 USBコネクタとLANコネクタとDサブコネクタの穴をあける 第6章 中型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 6-1 より大きなプレートの作成 6-2 RCAジャックの穴をあける 6-3 パネル・マウント用ACコネクタ 6-4 その他の部品の穴をあける 第7章 3次元の造形に挑戦 ~ケースの製作~ 7-1 ケースの作成 7-2 取り付け穴の設計 7-3 各パーツの組み立て図の作成 7-4 設計完成後の改造 Appendix 3 本書付属CD-ROM収録ファイルとAutodesk 123D Designのショートカットキー
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数224著者名岩永翔伍初版年月2017/06
同軸→RCA変換プラグ フジパーツ同軸→RCA変換プラグフジパーツ
449税込494
1個
当日出荷
同軸ケーブルを、ピンプラグ(RCA)に変換します。
仕様siyou:規 格片側:ピン(RCA)プラグ(オス)×1片側:F型同軸ジャック(メス)×175Ω対応個数:1個
映像切替アダプター Beat-Sonic映像切替アダプターBeat-Sonic
8,298税込9,128
1個
当日出荷
2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用ノイズに強いアルミシールドケース採用
セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
ピン・プラグジャック MR-3325G マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-3325Gマル信無線電機(5件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
欠品中
種類丸型コンタクト形状オス形状ストレート定格電圧(V)AC/DC34定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下挿入力3kg以下抜去力0.1kg~3kg耐電圧(V/min)AC250
シャークアンテナ MCXタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)シャークアンテナ MCXタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用接続MCX端子(オス)付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター RCA-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
889税込978
1個
5日以内出荷
先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR RCA NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR RCANEUTRIK
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RCAプラグ オス 金めっき RS PRORS Pro RCAプラグ オス 金めっきRS PRO
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金色 = 金Phono/RCA ConnectorsRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 光ファイバコネクタ RS PRORS PRO, 光ファイバコネクタRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = OTJ-8コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm