カテゴリ

  • 家電(40)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(13)
  • 安全用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rca 6.3mm」の検索結果

84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグ⇔RCAジャック) AD-625 フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグ⇔RCAジャック) AD-625

    フジパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ピンプラグ(RCA)を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
  • Φ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5m カモン

    Φ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5m

    カモン
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。 RCAプラグのみ金メッキ仕様。
    色ブラックタイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ長さ(m)約1.5ケーブル長(m)約1.5ケーブルOFC変換タイプオス-オスコネクタ1RCAコネクタ26.3mmΦステレオ
  • オーディオラインケーブル 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル フジパーツ

    オーディオラインケーブル 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル

    フジパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
    用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2長さ(m)3
  • オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    色ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
  • 2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機

    2極大形単頭プラグ Φ6.3

    マル信無線電機(19件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷
    RCAピンプラグを標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • オーディオケーブル 6.3mmステレオプラグ サンワサプライ

    オーディオケーブル 6.3mmステレオプラグ

    サンワサプライ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
    色ブラックケーブル長(m)10コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ー6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ケーブル径(Φmm)直径約5
  • 3極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機

    3極大形単頭プラグ Φ6.3

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    タイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
  • 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル フジパーツ

    標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル

    フジパーツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2。片側:RCA ピン(オス)×2。Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプをRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にもご使用いただけます。
    長さ(m)1.5
  • アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム

    アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒

    エレコム
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
    対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
  • オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔RCA) AP-102A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔RCA) AP-102A

    JVC(ビクター)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    標準プラグ⇔ピンジャック変換アダプター
  • スピーカーケーブル(フォーンーフォーン) YAMAHA(ヤマハ)

    スピーカーケーブル(フォーンーフォーン)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1個
    当日出荷
    3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA
    ¥1,328税込¥1,461
    1個
    欠品中
    RCAピンプラグを3.5Φミニプラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • 3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622 フジパーツ

    3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622

    フジパーツ
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷
    ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック エレコム

    オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥758~税込¥834~
    1個
    当日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    色ブラック対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • 映像延長ピンケーブル ENDY

    映像延長ピンケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷
    映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA→Φ6.3mm モノラル変換アダプタ カモン

    RCA→Φ6.3mm モノラル変換アダプタ

    カモン
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    RCAピンプラグから6.3Φモノラルプラグへ変換するアダプタ。
    タイプRCAピンジャック→6.3Φモノラルプラグ
  • 変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック LINKMAN

    変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック

    LINKMAN
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    RCAジャック-6.3mmモノラルプラグの物理形状変換アダプタです。6.3mmジャックにRCAプラグを挿すような用途にお使いいただけます。
    用途6.3mmモノラルプラグ⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ変換プラグ(ステレオ標準⇔RCA×2) AD-617 フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(ステレオ標準⇔RCA×2) AD-617

    フジパーツ
    ¥649税込¥714
    1個
    欠品中
    色ブラック規格片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2、色:ブラック、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
  • RCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル色赤備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3
  • RCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル色白備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3
  • オーディオ変換プラグ フジパーツ

    オーディオ変換プラグ

    フジパーツ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ピンプラグ(RCA)×2を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
    色ブラック規格Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1/RCAジャック(メス)×2プラグニッケルメッキプラグ
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50個)
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    端子形状丸形
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(100個)
    当日出荷から62日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥629~税込¥692~
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート色黄定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
    型式単一指向性ダイナミックマイク電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用)最大出力(W)40外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】感度-76±3dBセンサー5インチ(直径130mm)外部出力6.3外部音声出力×1周波数特性200Hz~15000Hz電波形式F3E入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
  • 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ

    丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)

    オチアイ(5件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄形状丸R形止め輪表面処理ACP
  • LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LAR金具 HTW10・WS18Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
    用途HTW10用ホース金具材質ブラス