カテゴリ

  • 防犯用品(49)
  • 制御機器(36)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rca bnc」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    BNC/RCA変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
  • RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRO

    RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロック入数(個)2コンタクト形状オス変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
  • 中継コネクター(BNC-RCA) コロナ電業

    中継コネクター(BNC-RCA)

    コロナ電業
    749税込824
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様BNCジャック←→RCAジャック
  • RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC RS PRO

    RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • [RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ

    [RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅寸法(mm)Φ14.5×27質量(g)13
  • 変換コネクター マザーツール

    変換コネクター

    マザーツール(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
  • RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ] JVC

    RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ]

    JVC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    BNCジャック-ピン変換アダプター
  • BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気

    BNC-RCA変換コネクタ

    カナレ電気
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ

    [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法(mm)Φ3.2×34.7質量(g)8.2
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状BNC(オス)-RCA(オス)
  • 変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター RCA-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • BNC-RCA変換アダプタ カナレ電気

    BNC-RCA変換アダプタ

    カナレ電気
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
    仕様BNC (オス) - RCA (メス)
  • 変換アダプター BNC-RCA トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター BNC-RCA

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    BNC-RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-RCAメスのコネクタ
    使用場所屋内
  • RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - RCA プラグ - ジャック

    RS PRO
    739税込813
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCオス-RCAオス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-RCAオス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグとRCAプラグの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    BNC-RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-RCAオスのコネクタ
    使用場所屋内
  • ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ユウエツ精機

    ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック

    ユウエツ精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプ:RCAプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:RCA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●ボディ向き:ストレート●変換アダプタ(ユウエツ精機)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ] JVC

    RCAケーブル [ピンプラグ/BNC変換プラグ]

    JVC
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    ピンジャック-BNCプラグ変換アダプター
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用
  • RS PRO 同軸変換アダプタ RCA - BNC プラグ - ジャック RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ RCA - BNC プラグ - ジャック

    RS PRO
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタコンタクト形状メス変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
  • BNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ] フジパーツ

    BNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ]

    フジパーツ
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ピンプラグをBNCプラグに変換します。
    インピーダンス(Ω)50オス形状BNCプラグ×1メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
  • アダプタ BNC ジャック-RCA ジャック CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    アダプタ BNC ジャック-RCA ジャック

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:RCA / Phono ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグアズワン品番65-1615-86
  • BNCプラグ(アナログカメラ用) TOA

    BNCプラグ(アナログカメラ用)

    TOA
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    BNCプラグとRCAピンプラグとの変換コネクターです。
  • BNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ] フジパーツ

    BNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ]

    フジパーツ
    789税込868
    1個
    当日出荷
    BNCプラグをピンプラグに変換します。
    インピーダンス(Ω)50オス形状ピン(RCA)プラグ×1メス形状BNCジャック(メス)×1
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔Fプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • RCA接続ケーブル カナレ電気

    RCA接続ケーブル

    カナレ電気
    5,398税込5,938
    1本(10m)ほか
    3日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式
  • BNC変換プラグ[ピンプラグ/BNC変換プラグ] フジパーツ

    BNC変換プラグ[ピンプラグ/BNC変換プラグ]

    フジパーツ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    BNCプラグをピンプラグに変換します。ピンジャック端子にBNCプラグ付ケーブルを挿入できます。
    インピーダンス(Ω)50オス形状ピン(RCA)プラグ×1メス形状BNCジャック(メス)×1
  • BNC変換プラグ 2個入 [ピンプラグ/BNC変換プラグ] フジパーツ

    BNC変換プラグ 2個入 [ピンプラグ/BNC変換プラグ]

    フジパーツ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ピンプラグをBNCプラグに変換します。
    インピーダンス(Ω)50オス形状BNCプラグ×1メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
  • RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
    形状ストレート種類丸型絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC500結線方法はんだ・圧着
  • 同軸コネクター・変換アダプター マル信無線電機

    同軸コネクター・変換アダプター

    マル信無線電機(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(10個)
    32日以内出荷
    種類丸型
  • 10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ

    10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)

    ブロードウォッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
    用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
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
"rca bnc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷