カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 家電(12)
- バッテリー・電装(10)
- 制御機器(7)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日立産機システム(10)
- ENDY(6)
- マル信無線電機(6)
- フジパーツ(4)
- NAVC(ナビック)(3)
- SMC(2)
- エレコム(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- ダイライト(2)
- 環境テクノス(2)
- タケヤ化学工業(2)
- スリーナイン島野(2)
- ビデオセンシング(2)
- JunkFood(2)
- オーム電機(1)
- 興研(1)
- サンワサプライ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- タイガースポリマー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rca l型」の検索結果

同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
ステレオビデオケーブル 2m
ENDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷ステレオ対応の映像機器を接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプピンプラグ×3、L型ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
映像延長ピンケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラック
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。色ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンプラグ×3オス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
SnackBox MICRO XL
JunkFood¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷膝置きプレイスタイルに最適。MICRO XLはコントローラー本体を膝の上に置いて格闘ゲームをプレイするスタイルに最適なレバーレスコントローラーです。発売中のMICRO本体と比較してMICRO XLはサイズを約1.5倍大きく、重さも約2.2倍の810gに増やすことで、膝置き操作でもコントローラーがズレにくく安定性が大幅に向上しています。ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」搭載。12個のアクションボタンには、リニアタイプのスピード軸で作動点1mmのKailh〔カイル〕ロープロファイルスイッチ「Amber」〔アンバー〕を独占契約で採用。通常のロープロファイルスイッチ(作動点1.5mm)と比較して0.5mm短く、一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。また、スイッチ部品は、ネジを外すことなくホットスワップでお好みのスイッチに交換してカスタマイズを楽しむことが可能です。さらに、専用アプリでスイッチの機能をカスタマイズして、より自分好みの操作性を追求することもできます。専用スマホアプリ「JF Connect」。専用スマホアプリ「JF Connect」を iOS App Store / Google Playからダウンロードして、MICRO XLとBluetoothで接続すれば、ボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズから、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。アートワーク(フェイスプレート)もカスタマイズ可能。MICRO XL本体に装着しているブラックイメージのアートワークを、お好みの絵柄のプリントに取り替えることで、コントローラーの天板デザインをカスタマイズすることができます。(アートワークを取り替えるには、裏面からケースのネジを外す必要があります)。豊富なカスタマイズ部品(オプション品)を用意。MICRO XLを開発・販売しているJunkFood Custom Arcades社は、カスタマイズの自由度にこだわっており、ボタンカバー部品の色、表面の形状違い(凹型と凸型)や、スイッチ部品の感触や押下圧を変更するMICRO XL用のカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー、保護バッグ寸法(mm)153×320×17質量(g)810スイッチ作動点:1mm、押下圧:45gケーブル長(m)1.8対応機種PC、PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 3、Nintendo Switch、Android、Steam Deck接続I/F:USB保証期間購入後90日間ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components 照明用コネクタ
JKL COMPONENTS¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様色:白●タイプ:結合コネクタ●定格電流:5A●JKL Components ZFSフレキシブルLEDテープ用コネクタ. JKL Componentsのこのシリーズのコネクタは、同社のZFSシリーズの8 mmフレキシブルLEDテープと組み合わせて使用するように設計されています。 プラスチックコネクタと合わせて使用すると、2~4本のLEDストリップを連結することができます。 ユニークな形状は、鋭い角がある場所など様々な用途に適合します。. コネクタ形状: ZFS-CNL-8J - L型 ZFS-CNX-8J - X型 ZFS-CNT-8J - T型RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル(RCAピンプラグ)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。色ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
テープLED連結コネクター 2ピン 2個セット
JTT(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷カットした単色テープLEDを連結ピン数(ピン)2入数2適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIBエコロジー商品省エネ
RCAプラグ(黒 L型)
マル信無線電機¥199税込¥2191個欠品中はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。材質プラスチック形状L型色黒備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAプラグ(黄 L型)
マル信無線電機¥199税込¥2191個3日以内出荷はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。材質プラスチック形状L型色黄備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAプラグ(白 L型)
マル信無線電機¥199税込¥2191個3日以内出荷はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。材質プラスチック形状L型色白備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ(L型)-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。ケーブル長(m)0.15色ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
RCAプラグ(赤 L型)
マル信無線電機¥199税込¥2191個3日以内出荷はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要タイプです。材質プラスチック形状L型色赤備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ![RCAケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012457-210924-02.jpg)
RCAケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ]
JVC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷【ピンプラグケーブル】L字型ミニプラグ-ステレオピンプラグケーブル2.0m ビデオカメラの画像をステレオテレビに接続し再生するときに使います。長さ(m)020#/2.0
深型角槽 R型300L
ダイライト(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9150質量(kg)28.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
L型天井取付マウント
アバー・インフォメーション¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷AVerCAM520Pro、CAM540、VC520Proを天井へ取り付けるためのマウントです。 CAM、VCシリーズを購入頂いた際に付属しているマウントは壁取付け用となります。
RCA関連商品
NAVC(ナビック)¥979税込¥1,0771本12日以内出荷ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声)長さ(m)1.5メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCA関連商品
NAVC(ナビック)¥1,498税込¥1,6481本12日以内出荷ステレオ液晶TV対応のAV接続ケーブル2mです用途ステレオ液晶TVにナビ本体やビデオを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像)⇔L型2極ミニプラグ ピンプラグ(音声L/R)⇔L型3極ミニプラグ長さ(m)2メーカー汎用
深型角槽 R型250L
ダイライト¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9141質量(kg)22使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)590外寸法・奥行(mm)670有効内寸法・奥行(mm)570有効内寸法・高さ(mm)565有効内寸法・幅(mm)820
補修用フィルムアンテナ
アークヒル(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個(4枚)当日出荷フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
ステレオミニプラグケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AV接続ケーブル 2m
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
果実酒びんR型 グレージュ 4.2L
タケヤ化学工業¥839税込¥9231個3日以内出荷軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。丸い果物などをきれいに格納できる丸型の4.2リットルサイズ丈夫で割れにくく、とても軽いPET樹脂製。酸に強く、においや汚れもつきにくいので、酢漬けや果実酒・酵素シロップづくりなど様々な用途で使える。ワンタッチ開閉タイプの注ぎ口。余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。発酵性のあるものを保存でき、酵素シロップ作りにも最適。梅などの丸い果物がぎっしり収まる丸型デザイン。梅酒作りの材料目安 梅の実約1kg、ホワイトリカー1.8L、氷砂糖400~800g。材質本体/PET フタセット/PP パッキン/シリコーンゴム色グレージュ質量(g)293容量(L)4.2寸法(cm)16.4×16.1×26.5耐熱温度(℃)PET/60 PP/120 シリコーンゴム/140
果実酒びんR型 グレージュ 2.4L
タケヤ化学工業¥659税込¥7251個3日以内出荷軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。丸い果物などをきれいに格納できる丸型の2.4リットルサイズ。丈夫で割れにくく、とても軽いPET樹脂製。酸に強く、においや汚れもつきにくいので、酢漬けや果実酒・酵素シロップづくりなど様々な用途で使える。ワンタッチ開閉タイプの注ぎ口。余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。発酵性のあるものを保存でき、酵素シロップ作りにも最適。梅などの丸い果物がぎっしり収まる丸型デザイン。梅酒作りの材料目安 梅の実約500g、ホワイトリカー900ml、氷砂糖200~400g。材質本体/PET フタセット/PP パッキン/シリコーンゴム色グレージュ質量(g)215容量(L)2.4寸法(cm)14.8×13.5×22.3耐熱温度(℃)PET/60 PP/120 シリコーンゴム/140
0.1mオーディオプラグ(ステレオミニL型プラグ⇔ピンジャック×2) AD626
フジパーツ¥899税込¥9891個10日以内出荷材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)色ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)
環境テクノス¥489,800税込¥538,7801台8日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置サイズ20インチフィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガンろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す質量(kg)約25(未通水時)純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000





























![RCAケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012457-210924-02.jpg)