カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(893)
  • 制御機器(792)
  • バッテリー・電装(404)
  • メカニカル部品(321)
  • 家電(300)
  • パソコン/周辺機器(295)
  • 電気材料(229)
  • 物流用品(160)
  • オフィス家具(160)
  • カー用品(146)
  • 自動車純正部品(138)
  • バイク純正部品(134)
  • 農業機械(123)
  • 切削工具(113)
  • 科学研究・開発用品(107)
  • 建材・エクステリア(95)
  • 学童・教育用品(92)
  • 防犯用品(87)
  • 建築金物(81)
  • 保管用品(76)
  • 店舗什器・備品(56)
  • バイク部品(52)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 機構部品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 測定用品(41)
  • 安全用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 自転車部品(30)
  • 作業工具(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 防災用品(26)
  • 医療(26)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 縫製用品(19)
  • 事務用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • トラック純正部品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 溶接用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 研磨材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • マスク(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 電動工具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農具(4)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 住設機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「rca」の検索結果

5,525件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • ボアプラグ RCA型 NOK

    ボアプラグ RCA型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
  • RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター トライメイト

    RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
    用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54色ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P
  • オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    色ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタコンタクト形状メス変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロック入数(個)2コンタクト形状オス変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
  • RCAプラグ 共立電子産業

    RCAプラグ

    共立電子産業
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ローコストが魅力のRCAプラグです。
    用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
  • BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    BNC/RCA変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
  • BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気

    BNC-RCA変換コネクタ

    カナレ電気
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • RS PRO RCAケーブル RCA RCA 3m RS PRO

    RS PRO RCAケーブル RCA RCA 3m

    RS PRO
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA-HDMI変換器 アイネックス

    RCA-HDMI変換器

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
    付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080、1280×720
  • 中継コネクタ RCA型⇔RCA型 GB[制御機器]

    中継コネクタ RCA型⇔RCA型

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    RCAの中継コネクタです。 RCAオスオスのコードにつないで延長ケーブルにすることができます。 RCA(メス)-RCA(メス)
  • 中継コネクター RCA J-RCA J #2 オーム電機

    中継コネクター RCA J-RCA J #2

    オーム電機
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    RCAピンプラグどうしを中継して接続します。1個入りです。
    コネクタ形状RCAピンジャック―RCAピンジャック
  • RCA中継ジャック RCAジャック-RCAジャック LINKMAN

    RCA中継ジャック RCAジャック-RCAジャック

    LINKMAN
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    RCA中継ジャック RCAジャックとRCAジャックを中継して延長させるためのアダプタです。オーディオケーブルなどのRCAプラグ同士を中継する用途に使用できます。
    用途RCAジャック⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクター
  • 変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター RCA-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 10m RS PRO

    RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 10m

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    形状ストレート質量(g)10タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500結合方式ねじコンタクト形状メス変換内容RCAジャック⇔Fジャック耐電圧(V/min)AC1500嵌合部形状ジャック・ジャック
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
  • RCA AVケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCA AVケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    映像/音声接続用のケーブルです。
    用途電装パーツ仕様赤/白/黄、オス-オス配線長1.5m
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔Fプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター トライメイト

    HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。
    用途アナログ変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54色ブラック質量(g)40電源USBポートメス形状HDMI、AV変換タイプメス-メス
  • ボアプラグ RCA5型 NOK

    ボアプラグ RCA5型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA5
  • 端子クリンRCAキット CLN-RCA-2-2-14 OPSOLU

    端子クリンRCAキット CLN-RCA-2-2-14

    OPSOLU
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    RCA端子クリーニングキット
  • RCAケーブル1m GB[制御機器]

    RCAケーブル1m

    GB[制御機器]
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
  • RS Pro カプラ RCA RCA RS PRO

    RS Pro カプラ RCA RCA

    RS PRO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = メス RCA (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = RCAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタルRCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA オーディオケーブル カモン

    RCA オーディオケーブル

    カモン
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白)。
    タイプ両端 RCAピンプラグ×2(音声/赤・音声/白)ケーブルOFC
  • RCAアダプター(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプター(メスーメス)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    RCAコードオスとオスを接続する中継コネクター。
    色黒
  • RS Pro カプラ RCA RCA RS PRO

    RS Pro カプラ RCA RCA

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    仕様終端1 = メス RCA (2)終端2 = メス RCA (2)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = RCAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 2終端2コネクション数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金RCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    RCAメス-メスのコネクタ
    使用場所屋内
  • 変換アダプター M-RCA ノーブランド

    変換アダプター M-RCA

    ノーブランド
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    RCA型プラグ⇔M型ジャックの変換コネクターです。RCAジャックを備えた機器にM型プラグの付いたケーブルを接続する場合に使います。
    コネクタ形状RCA型プラグ⇔M型ジャック
  • 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業

    金メッキ RCAプラグ

    共立電子産業
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
    用途音響や信号用途材質(本体)金属製(つや消しシルバー)材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ端子金メッキ適合ケーブル(Φmm)最大:6
  • BNC-RCA変換アダプタ カナレ電気

    BNC-RCA変換アダプタ

    カナレ電気
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
    仕様BNC (オス) - RCA (メス)
  • 変換アダプター BNC-RCA トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター BNC-RCA

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業

    金メッキ RCAパネルジャック

    共立電子産業
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    絶縁タイプの高級感のある金メッキRCAパネルジャック。パネル取付け穴Φ9.5mm。
    用途音響や信号用途
  • RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
    形状ストレート種類丸型絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC500結線方法はんだ・圧着
  • オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(オス) ーRCA(メス)変換コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) / RCA(メス) エスエスエーサービス

    オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(オス) ーRCA(メス)変換コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) / RCA(メス)

    エスエスエーサービス
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等をを3.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
    色ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、RCA(メス)対応音声(ステレオ)