カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rcg10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B_レーシングエアゲージRCG10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    B_レーシングエアゲージRCG10

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    バイク・レーシングカート用
    用途タイヤ用エアゲージ測定範囲(kPa)0~400
  • トラック用ラジエターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエターキャップ

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック用ラジエターキャップです。
    用途ラジエターキャップ
  • トラック用ラジエーターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエーターキャップ

    ミヤコ自動車
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ディーゼルエンジンに装着する為、最高の品質を保証する信頼性の高い商品です。
  • 絞り弁 油研工業

    絞り弁

    油研工業
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
  • 減圧弁 油研工業

    減圧弁

    油研工業
    89,980税込98,978
    1個
    41日以内出荷から97日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    KOORUI 27E6QCAは27インチのWQHD(2560×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 180Hzのリフレッシュレートで1ms(GTG)急速応答も対応します。 Adaptive Sync技術が付き、Free Sync機能も備えてG-Syncも対応可能で、滑らかな映像を実現します。 FPS/RCG/RPG向けのゲームモードが持ち、2Kモニター解像度の上質なゲーミング体験を楽しめます。 100% sRGBと90% DCI-P3を達します。 8Bit+FRCで10bitまで達し、16.7Mの広い色域及び300cd/m2の明るさで綺麗なな映像を映し出しています。 ブルーライトカットのアイケア機能で目の負担が軽減されます。 該当ゲームモニターはHDMI2.0x2、DP1.2と音声出力端末を搭載し、ノートパソコン、Xbox、PS5ゲーム機などとの接続に便利です。 OSDボタンも付き、セッティングまたゲームモード(FPS/RPG/RCG)を利用可能です。 HDMI2.0は1440P+144HZで、DP1.4端子は1440P+180HZをサポートします。 VESA 100mmx100mmも対応可能です。
    付属品DP 1.2質量(kg)3.6サイズ【パネル】27インチ湾曲(1500R)電源19V2.58A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比4000:1最大解像度WQHD(2560×1440)、FHD(1920×1080)応答速度1msモード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約611×90×364(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、音声出力⇒3.5mmオーディオジャック、電源⇒DC入力(ACアダプター)パネル駆動方式VAHDR対応HDR10