カテゴリ

  • 自動車純正部品(146)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 電気材料(13)
  • 安全用品(11)
  • 事務用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「rcl」の検索結果

関連キーワード
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学

    YG-6100-RCL プロユースゴーグル

    山本光学(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
    用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト、レンズ交換可形状ゴーグル材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番856-7563質量(g)108種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックゴールドレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性指紋や粉じんもつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能な「クラリテックスコート(レンズ外側)
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    28,980税込31,878特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,198税込6,818
    1組
    3日以内出荷から5日以内出荷
    電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,298税込4,728
    1組
    3日以内出荷
    取付が簡単な面付式の通電金具です。
    用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,198税込6,818
    1組
    3日以内出荷
    RCLシリーズ用部品
    用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)長さ(m)扉側ケーブル:3ケーブル長(mm)【扉側】3000
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品 GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品

    GOAL(ゴール)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
  • 6221R RCL ランプ ボンゴRH SYS

    6221R RCL ランプ ボンゴRH

    SYS
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品 GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品

    GOAL(ゴール)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    RCLシリーズ用部品
    用途延長コード長さ(m)2
  • 6221L RCL ランプ ボンゴLH SYS

    6221L RCL ランプ ボンゴLH

    SYS
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
  • ラックコンテナ用フタ アイリスオーヤマ

    ラックコンテナ用フタ

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ファイルコンテナのフタです。カチッと内側に収まるので外寸を邪魔しません。ラック用内容物をホコリから守る。 【適合コンテナ】 ・RCL-17:FRC-17(A4ショート) ・RCL-40:FRC-40(A4ワイド) ・RCL-55:FRC-55(A4)
    材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)190
  • コネクタ変換ハーネス KOITO(小糸製作所)

    コネクタ変換ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
    用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
  • ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ

    ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ

    ニチフ(15件のレビュー)
    659税込725
    1パック(100個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
    用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    918税込1,010
    1箱(50個)
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
  • ドアクローザー ブロードウォッチ

    ドアクローザー

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
    用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
  • 差込形ピン端子(袋入) ニチフ

    差込形ピン端子(袋入)

    ニチフ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレーザー用アイロン転写紙 サンワサプライ

    カラーレーザー用アイロン転写紙

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(3枚)
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用。白・淡色布にも使用できます。※転写紙はアイロンをかけても白いままなので、転写紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。カラーレーザープリンタ、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。仕上げ紙を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。(防止加工のもの、表面が粗い素材については転写不可)転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料、製造工程上で、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。
    サイズA4適合<転写できる布>綿100%から綿・ポリエステル混紡生地※ポリエステルの比率が50%を超えるものには対応しません。転写不良がおこるおそれがあります。表面素材が粗くないもの※縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの。防水加工など表面に特殊加工がされてないもの※対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。厚さ(mm)0.18寸法(mm)210×297坪量(g/m2)180アズワン品番64-0871-56入数転写紙×3シート、仕上げ紙×1適合プリンタ各社カラーレーザープリンタ、カラーコピー※モノクロレーザープリンタ、モノクロコピーには対応しません。
  • 2連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    2連式リアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
    寸法(mm)331×198.8×133.2
  • インバータオプション 東芝シュネデール・インバータ

    インバータオプション

    東芝シュネデール・インバータ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロックキャリー TENMA(天馬)

    ロックキャリー

    TENMA(天馬)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです。 フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です。
    材質PP
  • オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルト

    オレンジコグベルト RCLB形

    三ツ星ベルト(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
    用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5有効ピッチ周長さ(inch)29ベルト高さ(mm)9.0
  • エンドキャップ ニチフ

    エンドキャップ

    ニチフ(3件のレビュー)
    228税込251
    1袋(25個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
    用途リングスリーブ用材質軟質塩化ビニル端子形状棒形最高使用温度(℃)60作業温度範囲(℃)最低0RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)300
  • オートロック グリーL クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    オートロック グリーL クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 オートロック式(ロック力25キロ)です。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
    用途厚物切断用カッター規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
  • 3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    3連式リアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
    付属品ハーネス・カプラ・キュー寸法(mm)500×200×123適合車種トラック・産業車両用
  • ニューリレークリーナー サンハヤト

    ニューリレークリーナー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂汚れなどを除去し、導通状態を改善しました。
    用途接点洗浄剤用。トラスコ品番271-1287
  • ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL500

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
    用途厚物切断用カッター規格L型仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
  • 2連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    2連オールLEDリアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
    レッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)

    ニチフ
    2,298税込2,528
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
  • 水質計用DPR試薬 共立理化学研究所

    水質計用DPR試薬

    共立理化学研究所
    3,998税込4,398
    1箱(100回分)
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチSPで測定するための専用試薬です。
  • リールクリップ付ストラップ TRUSCO

    リールクリップ付ストラップ

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    当日出荷
    非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。
    材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS長さ(mm)900幅(mm)10タイプストラップ縦(mm)450横(mm)10
  • 静電気除去ミニファン(クリップ付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(クリップ付)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
    用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。使用範囲(mm)150~600除電時間(秒)3以内
  • リールクリップ付ストラップ TRUSCO

    リールクリップ付ストラップ

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    当日出荷
    非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。
    トラスコ品番369-2228材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS長さ(mm)900幅(mm)10タイプストラップ縦(mm)450横(mm)10
  • ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー) 篠原電機

    ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー)

    篠原電機
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    1.小型・軽量で携帯性に優れています。2.クリップ部分に強力なマグネットを装着し、作業中不意のケージナット落下を防ぎます。
    用途サーバラックへ機器をマウントする際等に使用する、ケージナットの着脱工具です仕様作業姿勢:裏面形状爪切り型材質(本体)ステンレス鋼板製質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    3連オールLEDリアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
    レッド質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)電球の種類LED
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(100個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
  • 3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)

    3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
    レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
  • 直角クレビスリンク イワブチ

    直角クレビスリンク

    イワブチ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    高圧耐張がいしを2個連で使用する場合、引留クランプまたは引留金物との連結用として使用します。
    板厚(mm)4.5
  • LANケーブル クリップ ストレート用 MCO

    LANケーブル クリップ ストレート用

    MCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
    寸法(mm)約W19×H8.9×14適合ケーブルシールド用適合ケーブル(Φmm)5~6
  • 2連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    2連式リアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    用途トラック・産業車両用補修用パーツ端子ギボシ端子
  • ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー) 篠原電機

    ケージナットクリッパー 楽ackリッパー(ラクリッパー)

    篠原電機
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    1.ケージナット横爪配置専用こうぐです。2.1Uの隙間に対応しました。3.小型で軽量です。4.マグネット付きでケージナットの落下を防止します。
    用途サーバラックへ機器をマウントする際等に使用する、ケージナットの着脱工具です仕様作業姿勢:正面形状ペンチ型材質(本体)ステンレス鋼板製質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一般用差込コネクタ ニチフ

    一般用差込コネクタ

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
    種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
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
"rcl" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷