カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「rcm-e iai」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁用端子箱 ベン

    電磁弁用端子箱

    ベン(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
    仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電圧(V)250定格電流(A)15
  • ティーチング IAI(アイエイアイ)

    ティーチング

    IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    12日以内出荷
    7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
    消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
  • ティーチング TB-03-C IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-C

    IAI(アイエイアイ)
    73,980税込81,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)

    USB変換アダプタ RCB-CV-USB

    IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    16日以内出荷
    適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
  • コントローラ RCON-GW-CC IAI(アイエイアイ)

    コントローラ RCON-GW-CC

    IAI(アイエイアイ)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボシリンダ用ケーブル IAI(アイエイアイ)

    ロボシリンダ用ケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
  • ティーチング TB-02-SCN-SWR IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-02-SCN-SWR

    IAI(アイエイアイ)
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション IA-101-X-USBS IAI(アイエイアイ)

    オプション IA-101-X-USBS

    IAI(アイエイアイ)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ SMC

    ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
    アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
  • ティーチング TB-02-C-SWR IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-02-C-SWR

    IAI(アイエイアイ)
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    (RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    8,198税込9,018
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • USBケーブル IAI(アイエイアイ)

    USBケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    1,098税込1,208
    1本
    16日以内出荷
    適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
  • ティーチング TB-03-C-N IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-C-N

    IAI(アイエイアイ)
    68,980税込75,878
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンマキトリゲート MG-100 サンポール

    チェーンマキトリゲート MG-100

    サンポール
    419,800税込461,780
    1台
    21日以内出荷
    ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。 簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。 使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。 シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院材質ステンレス形状巻取収納式(手動)タイプチェーンマキトリゲート
  • ティーチング TB-03-SC IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-SC

    IAI(アイエイアイ)
    97,980税込107,778
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-03-SCN IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-SCN

    IAI(アイエイアイ)
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェース Anywire(エニイワイヤ)

    インターフェース

    Anywire(エニイワイヤ)
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • Server s branou ゲートウェイユニット Pluto用 ABB

    Server s branou ゲートウェイユニット Pluto用

    ABB
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ゲートウェイユニット●併用可能製品:Pluto●シリーズ:GATE-P2●範囲:プログラマブルセーフティコントローラアズワン品番65-7305-25
  • コントローラ RCON-GW-EC IAI(アイエイアイ)

    コントローラ RCON-GW-EC

    IAI(アイエイアイ)
    70,980税込78,078
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応