カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rcmt0602 h13a」の検索結果

チップ RCMT-61
タンガロイ¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷形状円形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-CM
タンガロイ¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷用途中切削被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)5
チップ RCMT
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷用途中切削勝手なしコーティングノンコート母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥9,798税込¥10,7781箱(10個)翌々日出荷用途中切削トラスコ品番156-2266被削材SK勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)5
チップ RCMT
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681パック(10個)4日以内出荷材質MP3025形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷用途中切削勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
旋削 ISOポジインサート RCMT0602
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8