「rcmt0803m0」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック丸形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
14,980税込16,478特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削 ISOポジインサート RCMT0803 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT0803セコ・ツールズ・ジャパン
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)4内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬内接円径(mm)8
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途中切削被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
チップ RCMT-61 タンガロイチップ RCMT-61タンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)三菱マテリアル
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)三菱マテリアル
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)三菱マテリアル
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT)三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT)三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
旋削用 丸駒ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM20Sワルター
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WPP20G ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WPP20Gワルター
9,498税込10,448
1個
当日出荷
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状円形逃げ角(°)7
旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2セコ・ツールズ・ジャパン
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WKK20S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WKK20Sワルター
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WSM10S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM10Sワルター
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WSM30S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM30Sワルター
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-CM タンガロイチップ RCMT-CMタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2  TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2 TH1000セコ・ツールズ・ジャパン
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
トラスコ品番682-0408RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-SR イスカルチップ RCMT-SRイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
9日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)4母材超硬内接円径(mm)8
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)3.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
旋削用 丸駒ポジチップ WMP20S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WMP20Sワルター
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ