カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
「rcmt1204」の検索結果

旋削 ISOポジインサート RCMT1204
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
丸形ポジチップ コロターン107 4415
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)勝手なし母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)
チップ RCMT
イスカル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
チップ RCMT-BB
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷材質TN90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-6RM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷中~仕上げ倣い加工用です。用途倣い加工用。トラスコ品番108-8073材質IC9250厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WPP10G
ワルター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)12コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12