カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rcmx1606」の検索結果

旋削 ISOポジインサート RCMX1606
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)16逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷倣い切削用の全周型ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)-みぞ穴X切削領域粗切削コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)-ブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)7[C]等級記号M
チップ RCMX-RR
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781パック(10個)3日以内出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工ブレーカRPコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ポジティブインサートです。用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
スローアウェイチップ
住友電気工業¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。_x000D_。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。_x000D_。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K