カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rcon-pcf」の検索結果

ティーチング
IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台12日以内出荷7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
Tri-Center コンガヘッド 09.75" EC0975
EVANS¥9,298税込¥10,2281枚5日以内出荷トライセンタードットが余分な倍音をカットし、ローエンドを強調。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。タイプ09.75" EC0975
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
USB変換アダプタ RCB-CV-USB
IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050