カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rcp-40」の検索結果

超小型コンプレッサ
ケーピーエス工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。型式2ピストン型往復圧縮機質量(g)382種類超小型電源(V)DC12消費電力(W)52騒音値(dB)49潤滑方式オイルフリー流量(L/min)9.5圧力(kPa)120吐出口径(mm)5吸込口径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応