カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)

「rcp6-sa8c」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 昇降装置 栃木屋

    昇降装置

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
    用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 スリムリフト SL型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
    仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
  • 1軸アクチュエータ SE2305A(A0) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2305A(A0)

    黒田精工
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
    カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
  • 1軸アクチュエータ SE2302A(A0) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2302A(A0)

    黒田精工
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
    カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0