カテゴリ
- 作業工具(5)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rcw-24」の検索結果

ラチェットコンビ
トップ工業(17件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)
スーパーツール¥3,500税込¥3,8501個当日出荷配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
コンビネーションレンチセット
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット(10本)当日出荷コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。用途スパナとメガネの組み合わせトラスコ品番495-7571セット内容CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース)質量(g)1550寸法(幅W×高さH)(mm)450×420RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビセット
トップ工業¥29,980税込¥32,9781セット欠品中ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。トラスコ品番495-7598セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋)材質Cr-V質量(g)1860RoHS指令(10物質対応)対応