カテゴリ

  • 機構部品(83)
  • 切削工具(54)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 制御機器(45)
  • 学童・教育用品(44)
  • 農業機械(40)
  • 自動車純正部品(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 作業服(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • バイク部品(23)
  • オフィス家具(9)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全保護具(6)
  • マスク(6)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd-06」の検索結果

574件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファリングフィルタ RD-6型 興研

    アルファリングフィルタ RD-6型

    興研(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03種別交換用フィルター石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
  • アルファリングフィルタ RD-6U 興研

    アルファリングフィルタ RD-6U

    興研
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
    タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGOD

    レーザー墨出し器 ドットエイリアン

    Y'sGOD(18件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    コスパに優れたレーザー墨出し器!
    付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
  • RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーション

    RD6 ラウンドスチールハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
  • 精密ドライバー吟匠(ぎんじょう) ANEX

    精密ドライバー吟匠(ぎんじょう)

    ANEX
    ¥279税込¥307
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    先端の加工精度が高く、ネジのカン合が抜群です。刃先耐摩耗性/耐久性に優れた特殊合金鋼を使用しています。広範囲ローレットでどんな持ち方でも滑りません。微細作業に適したハンドル径で最適なトルクをサポートします。カラーキャップは、色でサイズがわかり、自己潤滑性のポリアセタール素材でなめらかに回転し、転がりにくい四角形状です。
    用途時計/カメラ/メガネなどの精密ネジ回しに
  • RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
  • RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15T色ロゴ:ブラック
  • RD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEA

    RD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15T色ロゴ:ブラック
  • ギヤー,セカンダリー 3RD.(M6) MAZDA(マツダ)

    ギヤー,セカンダリー 3RD.(M6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    ラフィングエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
    用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタカットスクエアエンド刃ねじれ角(°)30
  • 折りたたみハンドル 中西産業

    折りたたみハンドル

    中西産業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト勝手左右兼用仕上クロムメッキ取手ケース取手
  • 汎用クリップ JTC

    汎用クリップ

    JTC
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造

    検針用テストピース カードタイプ 鉄球

    日本金属探知機製造
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    翌々日出荷
    ◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
    材質鉄
  • ラド・リカバリーラウンド RD1028 6X6CM RAD

    ラド・リカバリーラウンド RD1028 6X6CM

    RAD
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン

    アオイ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアル

    SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル材質極超微粒子超硬表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
  • NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 THECUT

    NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸

    THECUT
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
    材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
  • 太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用 ノーリツ

    太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用

    ノーリツ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、キャップ×2、M8ボルト×19、コーチネジ×8、ワッシャー×8、ホースカバー×4、I型継手ホースA×3、I型継手ホースB×1、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×16
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • シエクル レスポンスリング シエクル

    シエクル レスポンスリング

    シエクル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RD06KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種【ハイゼットトラック】年式:2014.09-2021.11、型式:S500/510P、エンジン型式:KF(NA)、【ハイゼットトラック】年式:2021.12-、型式:S500/510P、エンジン型式:KF(NA)、【ピクシストラック】年式:2014.09-、型式:S500/510、エンジン型式:KF(NA)
  • ギヤー セカンダリー 3RD (P6) MAZDA(マツダ)

    ギヤー セカンダリー 3RD (P6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    はくでん
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
    抵抗(mΩ)【内部】30±5
  • ギヤー セカンダリー 3RD (G6) MAZDA(マツダ)

    ギヤー セカンダリー 3RD (G6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
  • ギヤー セカンダリー 3RD (A6) MAZDA(マツダ)

    ギヤー セカンダリー 3RD (A6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
  • サーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    サーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:1.6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7282-28
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac 5 W シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac 5 W

    シュナイダーエレクトリック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:1.6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●許容入力:5 W●コード番号:211-1810アズワン品番65-7285-79
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングねじれ角(°)30
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン エール

    らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン

    エール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    半分透明生地片面タイプのランドセルカバーです。A4フラットファイルサイズ対応です。ランドセルの色も楽しめる丈夫な透明生地です。撥水加工も施されているので、雨の日でも大丈夫です。ピカっと光るリボン型の反射つきなので雨の日や暗い道での登下校でも安心です。
    用途ランドセルカバー仕様撥水加工、反射付き(リボン型)タイプ半分透明生地片面タイプ寸法(縦×横)(cm)本体:48×28(内寸26.5)、推奨:47~48.5×24~27
  • シエクル レスポンスリング シエクル

    シエクル レスポンスリング

    シエクル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RD06KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種【ハイゼットトラック】年式:2014.09-2021.11、型式:S500/510P、エンジン型式:KF(NA)、【ハイゼットトラック】年式:2021.12-、型式:S500/510P、エンジン型式:KF(NA)、【ピクシストラック】年式:2014.09-、型式:S500/510、エンジン型式:KF(NA)
  • ガーニッシュ A (L) サイド (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ A (L) サイド (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • フライス 金型用インサート LPHW060310TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPHW060310TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター H イスカル

    カッター H

    イスカル
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • フェースミル イスカル

    フェースミル

    イスカル
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥2,480~税込¥2,728~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SB形断熱施工用LEDダウンライト
    用途家庭用ダウンライト入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
  • ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプフェースミル H606 FR-12 イスカル

    ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプフェースミル H606 FR-12

    イスカル
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    6日以内出荷
    丸駒タイプのフェースミルです。
    用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応