カテゴリ

  • 自転車部品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「rd-18c」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • RD3-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD3-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数18T&18Tカーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
  • RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数18T&18Tカーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
  • RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング
    仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング
    仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合SRAM:RED、FORCE、RIVAL歯数18T&18T
  • RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数18T&18T
  • RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
  • ノガエージェントセット ノガ

    ノガエージェントセット

    ノガ
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
  • フューエルタンクキャッププロテクター Red Dynamic(レッドダイナミック)

    フューエルタンクキャッププロテクター

    Red Dynamic(レッドダイナミック)
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    タンクのフューエルキャップ部分をスポーティーに保護するフューエルタンクキャッププロテクター タンクキャップの傷付き・汚れ防止や、すでに付いた傷隠しに貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジできます。 スポーティーなイメージを実現するカーボン調。 ドイツのオラフォル社(ORAFOL)製ビニール素材を使用しており、UV防止効果、柔軟性、透明感、耐熱性に優れ、あなたのバイクのフューエルキャップを保護します。
    模様Carbon Fibre Effect