カテゴリ
- 作業服(707)
- 制御機器(91)
- 切削工具(62)
- 機構部品(60)
- 農業機械(33)
- パソコン/周辺機器(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- バイク部品(22)
- 店舗什器・備品(22)
- 自動車補修部品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 電気材料(13)
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- オフィス家具(9)
- 測定用品(8)
- マスク(7)
- 自転車部品(6)
- 安全保護具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(10)
- ENDO(遠藤照明)(17)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- アルファ(4)
- アルファ[販促](15)
- イシハシ精工(25)
- イスカル(9)
- サンエス(706)
- プロトティップ(6)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三菱電機(6)
- 日東工業(40)
- 渡辺電機工業(37)
- 興研(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rd-8」の検索結果

アルファリングフィルターRD-8型
興研¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷1180H交換用フィルターです。用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
減数分裂模型 RD-8N
ナリカ¥63,000税込¥69,3001個6日以内出荷8段、前期、中期、後期、終期を示したものです。その他木製のボードおよび台付き材質プラスチック寸法(mm)570×90×185質量(g)約1050
電源プラグコード(機器用)
日東工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷短尺ですのでラック内配線に適しています。仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
パームラチェットドライバー
E-Value(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品(+No.2(全長19mm)先端サイズNo.2全高(mm)34商品構成単品ギア数60山
丸筆ラウンド
アサヒペン¥479税込¥5271本当日出荷PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)
ニチフ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20個)当日出荷から72日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルタ BRD-8U
興研¥14,980~税込¥16,478~1ケース(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。国家検定合格番号第TP12号、第TP17号、第TP21号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
T型ラチェット付8本組ドライバーセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番437-6498セット内容ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ種類セット品商品構成セット品
アルファリングフィルタ BRD-82U
興研¥14,980~税込¥16,478~1ケース(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。タイプねじ込み国家検定合格番号第TP82号、第TP83号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール
三興マテリアルサプライ¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用
電源プラグケーブル(コード)
Nito¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご使用ください。トラスコ品番384-8284定格電圧(V)AC125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー・OAタップ
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷仕様プラグ付コード VCTF3m付色ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル質量(g)2.5種類軸型長さL(mm)40幅W(mm)8.5アズワン品番64-6796-80RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷材質鉄t2.3質量(kg)0.1塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応![粘着テープ付クリップ アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25238144-230419-02.jpg)
粘着テープ付クリップ
アルファ[販促]¥4,298税込¥4,7281セット(50個)欠品中ポスターやその他ちょっとした小物の取付けに!用途ビニール幕やその他ちょっとした小物を取付ける時便利です。材質ABS・アクリル寸法(mm)26×13
ファクトライン用抜止めコンセント
日東工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント式コンセントバー(FS用)
日東工業¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷色サテングレー定格電圧(V)AC125コンセント個数8定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
リムストライプ RIM-6M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用)
タイムリー¥199税込¥2191個当日出荷別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)108×108×5.5
...





































![粘着テープ付クリップ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25238144-230419-02.jpg)