カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
「rd25sn」の検索結果

RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】
ベン(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410主な用途一般用流体温度(℃)5~55適合流体水道水材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)0.08
水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)
ベン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75