カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rd44-82」の検索結果

RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ
日東工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から7日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールド換気扇付フィルターカセット
日東工業¥23,980~税込¥26,378~1台翌日出荷から10日以内出荷強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス厚さ(mm)12(フィルター)色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
開口プレート
日東工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応